|  |
 |
| Artikel-Nr.: CFYXG-2743 Herst.-Nr.: 1500003259 EAN/GTIN: 04004625506936 |
| | |
|
|  |  |
 | ROTHENBERGER INDUSTRIAL 1500003259 Lötstation digital 200 - 450 °C 60 W universell einsetzbar im Elektronik-, Modellbau- und Hobbybereich · die Einsatzgebiete umfassen das Bestücken von Platinen, Kabelkonfektionieren und vieles mehr · ideal für Weichlötarbeiten von Elektronikbauteilen · mit Netzteil (Basisstation), so ist der Lötkolben nicht direkt mit der Steckdose verbunden · galvanisch vom Netz getrennt · dadurch ist die Lötspitze potenzialfrei und empfindliche Bauteile sind somit vor gefährlichen Ableitströmen sicher Weitere technische Eigenschaften: · Temperaturbereich: 200 - 450°C · Anschlussspannung: 230V Weitere Informationen: Sonstiges | Marke | ROTHENBERGER INDUSTRIAL |  | Werkstoffeignung Stahl | ja |  | Einsatzbereich | 10-13 |  | Werkstoffeignung Aluminium | true |  | Flaschenanzahl | 8795-MT66-X822-M2AJ |  | Fassungsvermögen | SK14 |  | SNR | Lieferumfang: Lötstation mit Lötkolbenablage, Lötschwamm, Zubehörfach und Netzschalter, Spitzen (Rund- und Flachform), 2 Elektroniklot |  | Lastdrehzahl | Gültig ab: 29.11.2019, Sprache: DE |  | Verfahren | Gültig ab: 11.02.2021, Sprache: DE |  | Beschichtung | WGK 1 |  | Drehzahl max. | N |  | Ventilsteuerung | H317 - Kann allergische Hautreaktionen verursachen. |  | Spiegel-Ø | N |  | Verpackung | GHS07 |  | mittlere Leistung | A |  | Gefahrstoff | Elektro- und Elektronikgeräteentsorgung |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
|  |  |
 | |  |  |
| |