Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

helit Stifteköcher Multi Linear H6390695 4Fächer Polystyrol 307939-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Helit H6390695 Stiftehalter Kunststoff Schwarz
Helit H6390695 Stiftehalter Kunststoff Schwarz
Helit H6390695 Stiftehalter Kunststoff Schwarz
Artikel-Nr.:
     CFYXG-27395
Herst.-Nr.:
     H6390695
EAN/GTIN:
     04012086043105
Suchbegriffe:
Markerbox
Schreibtisch-Organizer
Schreibtischbutler
Schreibtischorganizer
helit Stifteköcher Multi Linear H6390695 4Fächer Polystyrol sw Im zeitlosen Streifendesign. Kammern unterschiedlicher Tiefe für Schreibgeräte und andere Utensilien.
Weitere Informationen:
Sonstiges
Produkttypbezeichnung
the hub line
Maße
14 x 10 cm (Ø x H)
drehbar
Nein
rutschfest
Ja
Werkstoff
Polystyrol
Farbe
schwarz
Anzahl der Fächer
4 Fächer
Werbliche Produkttypbezeichnung
Stifteköcher the hub line
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 5,99*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 11 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Maul
4115590
€ 2,55*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H6390634
€ 5,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.