Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sunware Klappbox Basic H6180495 32l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     CFYXG-27282
Hersteller:
     Sunware
Herst.-Nr.:
     H6180495
EAN/GTIN:
     08711112883000
Suchbegriffe:
Falt-Box
Faltbox
Faltkiste
Klapp-Box
SUNWARE H6180495 Sunware Klappbox the flap-line Basic 47,5 x 22,7 x 35 cm (B x H Sunware Klappbox the flap-line Basic 47,5 x 22,7 x 35 cm (B x H x T) 32l Kunststoff anthrazit/schwarz
Weitere Informationen:
Sonstiges
Außenmaß Höhe
227 mm
Außenmaß Breite
350 mm
Außenmaß Tiefe
475 mm
Farbe
anthrazit
Material
Polypropylen (PP)
Volumen
32 l
HEIGHT GRO
400.00 mm
WIDTH GRO
475.00 mm
DEPTH GRO
475.00 mm
WEIGHT GRO
.771000 kg
TRANSPORT TYPE
Paketdienst
TRANSPORT NAME
various
Weitere Suchbegriffe: Klappbox, faltbox
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 8,40*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 400 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.