Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp NYM-J Signalkabel Grau


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Lapp NYM-J Kabel für mittlere Spannung
Lapp NYM-J Kabel für mittlere Spannung
Artikel-Nr.:
     615-V536781
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     16000213
EAN/GTIN:
     04044774725710
Suchbegriffe:
Feuchtraumkabel
Feuchtraumleitung
Mantelleitung
NYM-J
Anwendungsgebiete
- Zur Verlegung über, auf, im und unter Putz
- Im Mauerwerk und im Beton, ausgenommen die direkte Einbettung in Schüttel-, Rüttel- oder Stampfbeton
- In trockenen, feuchten u. nassen Räumen
- Für die Verwendung im Freien geeignet, sofern sie vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt sind

Produkteigenschaften
- Flammwidrig nach IEC 60332-1-2

Aufbau
- Leiter aus blanken Kupferdrähten
- Aderisolation auf PVC-Basis
- Füllmischung über dem Aderverband
- Außenmantel auf PVC-Basis
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
500 V
Betriebsspannung (min)
300 V
Durchschlagspannung
2000 V
Merkmale
Produkttyp
Kabel für mittlere Spannung
Produktfarbe
Grau
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Isolationsmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Kupfer
Anzahl der Leiter
3
Anzahl der Kabeladern
3
Leiterquerschnitt
2.5 mm²
Kupferindex
72 kg/km
Feuerbeständig
Ja
Temperaturbereich (Biegung)
5 - 60 °C
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 70 °C
Zertifizierung
ETIM 5.0 Class-ID: EC000043 ETIM 5.0 Class-Description: House wiring cable ETIM 6.0 Class-ID: EC000043 ETIM 6.0 Class-Description: House wiring cable
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
100 m
Durchmesser
9.6 mm
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, EAC
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Weitere Suchbegriffe: feuchtraumkabel
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Packung
Frei Haus
ab € 99,71*
€ 186,53*
1 Tag
6
pro Packung
Frei Haus
ab € 151,93*
€ 186,54*
8 Tage
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 185,12*
€ 222,96*
pro Paket
Frei Haus
ab € 203,88*
€ 250,72*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 186,53*
€ 221,97
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 180,15*
€ 214,38
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 127,60*
€ 151,84
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 118,51*
€ 141,03
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 112,54*
€ 133,92
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 99,71*
€ 118,65
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,9971* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
4499189
€ 15,74*
Zubehör
RS Pro
233487
€ 0,2039*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.