Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech Zone 900 Stereo-Headset Bluetooth®, USB schnurlos Over Ear Graphit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logitech Zone 900
Logitech Zone 900
Logitech Zone 900
Logitech Zone 900
Logitech Zone 900
Logitech Zone 900
Logitech Zone 900
Logitech Zone 900
Artikel-Nr.:
     CFYXG-26646
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     981-001101
EAN/GTIN:
     05099206098534
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Computer-Headset
Logitech Zone 900 Stereo-Headset Bluetooth®, USB schnurlos Over Ear Graphit

Aktive Rauschunterdrückung
Mikrofon mit fortschrittlicher Geräuschunterdrückung
14 Stunden Akkulaufzeit (bei aktivierter ANC)
Audio + Unifying™-Empfänger für kabellose Verbindung
Multipoint-Bluetooth®
Unterstützt kabelloses Aufladen
Einfache, integrierte Bedienelemente
Logi Tune

Logitech Zone 900 ist das kabellose Headset, das Ihre Konzentration und Produktivität unterstützt – an jedem Arbeitsort. Es ist ideal für Anrufe, Musikgenuss und ablenkungsfreies Arbeiten in allen Umgebungen. Stellen Sie eine Verbindung mit Ihrem Smartphone und Computer her und schalten Sie bequem um. Bleiben Sie konzentriert und ablenkungsfrei – an jedem Arbeitsort.

  • Kategorie: Stereo-Headset
  • Headsetanschluss: Bluetooth® + USB
  • Ausführung: schnurlos
  • Besonderheiten: Lautstärkeregelung + Mikrofon-Rauschunterdrückung + Mikrofon-Stummschaltung
  • Tragevariante Bügel: Überkopf
  • Tragevariante Hörer: Over Ear
  • Herstellerfarbe: Graphit
  • Frequenzbereich (Kopfhörer): 30 Hz - 13 kHz
  • Frequenzbereich (Mikrofon): 85 Hz - 20 kHz
  • Produkt-Art: Stereo-Headset
  • Farbe: grau
  • Hersteller-Nr.: 981-001101
  • EAN: 5099206098534
  • Akkutyp: 4 AAA Energizer® Ultimate Lithium 8x Batterien (L92); 4 wiederaufladbare AAA Energizer® NiMH-Akkus (NH12)
  • Betriebstemperatur: -30 bis +60°C (-22 bis 140°F)
  • Betriebshöhe: -100 bis +6.500 m (-328 bis +21.320 Fuß)
  • Vibrationsbeständigkeit: gemäß SAE J1455
  • Staub- und Wasserfestigkeit: IP68

Lieferumfang: USB-A Empfänger + USB-C™ Adapter + Ladekabel + Transportetui + Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
176.7 mm
Tiefe
70.7 mm
Höhe
174.7 mm
Gewicht
180 g
Ohrpolster Abmessungen (BxTxH)
70.7 x 16.4 x 70.7 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85183000
Breite des Versandkartons
245 mm
Höhe des Versandkartons
205 mm
Sonstige Funktionen
Empfängerdimensionen (B x T x H)
13.6 x 21.5 x 6 mm
Unterstützung anderer Betriebsysteme
ChromeOS
Anschlussadapter enthalten
USB-Typ-C-Stecker - USB Typ-A-Buchse
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Eingangsspannung
5 V
Eingangsstrom
0.5 A
Benutzerhandbuch
Ja
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android 4.3, iOS
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
185 mm
Verpackungstiefe
232 mm
Verpackungshöhe
81 mm
Paketgewicht
570 g
Lieferumfang
Receiver enthalten
Ja
Kabelloser Receiver-Anschluss
USB Typ-A
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-A auf USB Typ-C
Beutel
Ja
Anzahl
1
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Ohraufliegend
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Kopfband
Empfohlene Nutzung
Büro/Callcenter
Produktfarbe
Graphit
Headset-Typ
Binaural
Lautstärkeregler
Knopf
Steuerung
Tasten
Faltbar
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Profile
A2DP, AVRCP
Bluetooth-Version
5.0
RF-Konnektivität
Ja
Frequenzband
2.4 GHz
Frequenzgang (Musikmodus)
30 - 13000 Hz
Frequenzgang (Sprechbetrieb)
100 - 8000 Hz
Funkreichweite (Sichtlinie)
30 m
Akku/Batterie
Batteriebetrieben
Ja
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
400 mAh
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit (ANC eingeschaltet)
14 h
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit (ANC ausgeschaltet)
16 h
Akkuladezeit
2 h
Akku-/Batteriespannung
3.6 V
Batteriekapazität
1.44 Wh
Sprechzeit (ANC ein)
14 h
Sprechzeit (ANC aus)
15 h
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Kabelloses Aufladen
Ja
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Boom
Mikrofon-Frequenz
85 - 20000 Hz
Ausrichtung des integrierten Mikrofons
Omnidirektional
Klappbares Mikrofon
Ja
Mikrofonanzahl
2
MEMS-Mikrofon (Mikro-Elektro-Mechanisches System)
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 227,54*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 227,54*
€ 270,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 223,27*
€ 265,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 210,54*
€ 250,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 201,57*
€ 239,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 184,87*
€ 220,00
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cherry
JA-0800
€ 57,93*
Ähnlich
Cherry
JA-0850
€ 83,56*
Ähnlich
Cherry
CX-NGALE-BOOM-BLACK
€ 85,07*
Ähnlich
Cherry
CX-NGALE-R-RGB-BLACK
€ 123,62*
Ähnlich
Cherry
CX-NGALE-X-RGB-BLACK
€ 187,81*
Ähnlich
Cherry
JA-0700
€ 39,27*
Ähnlich
Cherry
JA-0710
€ 63,91*
Ähnlich
Cherry
JA-0720
€ 64,43*
Ähnlich
Cherry
JA-0750
€ 19,90*
Ähnlich
Cherry
JA-2210-2
€ 8,83*
Ähnlich
Cherry
XG-H2
€ 82,87*
Ähnlich
CHERRY XTRFY
XG-H1
€ 148,60*
Ähnlich
Corsair
CA-9011281-EU
€ 96,76*
Ähnlich
Corsair
CA-9011238-EU
€ 102,51*
Ähnlich
Corsair
CA-9011186-EU
€ 190,48*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.