Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SONAX 03552410 AntiBeschlagSpray 500 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Packshot
Packshot
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     CFYXG-26103
Hersteller:
     Sonax
Herst.-Nr.:
     03552410
EAN/GTIN:
     04064700355248
Suchbegriffe:
Antibeschlag-Reiniger
Antibeschlagmittel
Antibeschlagspray
antibeschlagspray sonax
SONAX AntiBeschlagSpray ist ein einfach aufzutragender Antibeschlag-Schutz für Glas- und Kunststoffscheiben. Verhindert das Beschlagen von Autoinnenscheiben und unbeschichteten Motorradhelmvisieren. Schafft rundum klare Sicht. Für mehr Sicherheit.
  • Verhindert das Beschlagen von Autoinnenscheiben und unbeschichteten Motorradhelmvisieren.
  • Schafft rundum klare Sicht.
  • Mit Langzeitwirkung.
  • Antibeschlag-Schutz für Glas- und Kunststoffscheiben
  • Scheiben zunächst gründlich reinigen, z.B. mit SONAX Scheibenklar.
  • Anschließend Spray dünn auf die Scheiben sprühen.
  • Mit einem sauberen, fusselfreien Tuch verteilen und trocken wischen.
  • Nicht vollständig bis zur totalen Klarheit auspolieren. Zur optimalen Wirkung sollte ein minimaler Film zurückbleiben.
Hinweis:
  • Produkt vor Frost schützen
Weitere Informationen:
Sonstiges
Gebindeart
Kunststoff-Flasche / Sprayer
Produktbreite
90 mm
Produkttiefe
57 mm
Produkthöhe
237 mm
Nettogewicht
572 g
Zubehör
Verhindert das Beschlagen von Autoinnenscheiben und unbeschichteten Motorradhelmvisieren. | Schafft rundum klare Sicht. | Mit Langzeitwirkung.
Produktvorteile
Antibeschlag-Schutz für Glas- und Kunststoffscheiben
Produktanwendung
Scheiben zunächst gründlich reinigen, z.B. mit SONAX Scheibenklar. | Anschließend Spray dünn auf die Scheiben sprühen. | Mit einem sauberen, fusselfreien Tuch verteilen und trocken wischen. | Nicht vollständig bis zur totalen Klarheit auspolieren. Zur optimalen Wirkung sollte ein minimaler Film zurückbleiben. | Produkt vor Frost schützen
Kassenbon Text
Antibeschlag
Youtube Ids
CUGWCSlqNiQ
Lagerklasse_LGK
12
Gefahrgutbezeichnung
KEIN GEFAHRGUT

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: antibeschlag reiniger
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 9,13*
1 Stück enthält 500 Milliliter (ab € 0,01246* pro Milliliter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.