Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dinkhauser tidyPac Umzugskarton Transportbox XL TP110.002 68x35,5x35cm braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tidypac
Tidypac
Artikel-Nr.:
     CFYXG-25794
Hersteller:
     Dinkhauser
Herst.-Nr.:
     TP110.002
EAN/GTIN:
     04033657000709
Suchbegriffe:
Stapel-Kasten
Stapelkasten
Stapeltransportkasten
Transportstapelkasten
Das Multitalent für Transport, Umzug und Aufbewahrung. Robuste Box zum Transportieren und für den Umzug. Hohe Tragkraft durch tidyPac Transportboden. Leicht verschließbar ohne zusätzliche Verschlussmittel.
Weitere Informationen:
Sonstiges
Länge
680
Breite
350
Höhe
355
Wellen
2-wellig
Traglast
30
Farbe
braun
Verpackungseinheit
5
Umweltsiegel
FSC - Nachhaltige Forstwirtschaft
Innenbreite
350 mm
Gefahrstoffgeeignet
Nein
Eigenschaften
null
Format
Rechteck
Belastbarkeit
30 kg
Grösse
XL
Qualität
null
Aussenlänge
690 mm
Aussenbreite
360 mm
Aussenhöhe
370 mm
Material
Wellpappe
Bauart
null
VE (Stück)
10
Gewicht
0,94 kg
Typ
XL
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 4,33*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 300 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
1554071
€ 5,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.