Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellermann Tyton 308-30600 Kabelisolierung Schrumpfschlauch Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Warmschrumpfschlauch 3:1 (6/2 mm), schwarz, 5 m Rolle
Warmschrumpfschlauch 3:1 (6/2 mm), schwarz, 5 m Rolle
Warmschrumpfschlauch 3:1 (6/2 mm), schwarz, 5 m Rolle
Warmschrumpfschlauch 3:1 (6/2 mm), schwarz, 5 m Rolle
Warmschrumpfschlauch 3:1 (6/2 mm), schwarz, 5 m Rolle
Warmschrumpfschlauch 3:1 (6/2 mm), schwarz, 5 m Rolle
Warmschrumpfschlauch 3:1 (6/2 mm), schwarz, 5 m Rolle
Artikel-Nr.:
     1886-M0000375
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     308-30600
EAN/GTIN:
     04031026218748
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
hellermanntyton schrumpfschlauch
schrumpfschlauch
  • Mit nur 5 Schlauchgrößen wird der gesamte Anwendungsbereich von 1 mm bis 20 mm Durchmesser abgedeckt
    - Große Schrumpfrate 3:1
    - Die Verpackung in Spenderboxen erlaubt eine einfache Handhabung, sowie eine staubfreie und ordentliche Lagerung auch nach Anbruch
    - Passend für die HIS-Service Station
Weitere Informationen:
Sonstiges
Typ
Warmschrumpf
Ausführung
dünnwandig
Schrumpfrate
3:1
Innendurchmesser vor Schrumpf
6.4 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf
2.0 mm
Nenndurchmesser in Zoll
sonstige
Wandstärke nach Schrumpf
0.65 mm
Länge
5.0 m
Betriebstemperatur
-55 °C
135 °C
Farbe
schwarz
Transparent
nein
Werkstoff
Polyolefine (PO-X)
Halogenfrei
nein
Mit Innenkleber
nein
Bedruckbar
nein
UL-Zulassung
ja
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1886
81
1
pro Stück
€ 6,40*
ab € 11,35*
€ 14,86*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 11,72*
€ 15,86*
1
pro Stück
€ 4,98*
ab € 12,22*
€ 15,86*
1 Tag
8
1
pro Stück
€ 4,98*
ab € 13,35*
€ 17,33*
13 Tage
11
1
pro Stück
€ 9,45*
ab € 13,7957*
€ 17,9157*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1886
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,86*
€ 17,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,75*
€ 17,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,32*
€ 17,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,31*
€ 15,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 1886
Versand: Lager 1886
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 80,00*
€ 6,40*
Mindestbestellwert: € 80,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1886
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
410-37001
€ 12,32*
Zubehör
HellermannTyton
518-05025
€ 119,86*
Zubehör
HellermannTyton
300-30000
€ 71,09*
Zubehör
HellermannTyton
391-00110
€ 230,81*
Zubehör
HellermannTyton
550-14010
€ 25,58*
Zubehör
HellermannTyton
901-10387
€ 120,03*
Zubehör
HellermannTyton
NGM12-BLK
€ 1,03*
Zubehör
HellermannTyton
118-04700 T18ROS-PA66HS-BK
€ 10,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.