Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRESSOL 2365 Trichter 150 mm HDPE 0,7 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     1690-4000356434
Hersteller:
     Pressol
Herst.-Nr.:
     2365
EAN/GTIN:
     04103810023651
Suchbegriffe:
Fass-Trichter
Fasstrichter
Flaschen-Trichter
Flaschentrichter
Trichter 150mm HDPE 0,7l PRESSOL HDPE · orange · aus Polyethylen (HDPE) mit hoher Dichte · lebensmittelecht · öl-, säure- und kraftstoffbeständig · gerader Auslauf mit Entlüftungsrippen · mit Grifflasche und integrierter Aufhängeöse Weitere technische Eigenschaften: · Farbe: orange
Weitere Informationen:
Sonstiges
Trichter Ø
150 mm
Auslauf Ø
15 mm
Volumen
0.7 l
Mit Luftnuten
Ja
Flexibler Auslauf
Nein
Auswechselbares Sieb
Nein
Abnehmbarer Auslauf
Nein
SB-Verpackt
Nein
Mit Griff
Nein
Inhalt
0,7
Beständigkeit
Öl, Kraftstoff und Säure
Fassungsvermögen
700 ml
Hersteller
Pressol
Farbe
orange
Trichter-Ø
150 mm
Mit Überlaufrand
Nein
Inhalt ca.
0,7 l
Material
HD-PE
Durchmesser
150 mm
Angebote (35)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
315
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,09*
€ 1,41*
2 Tage
420
10
pro Stück
€ 5,45*
ab € 1,10*
€ 1,42*
2 Tage
420
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,08*
€ 1,43*
3 Tage
397
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,12*
€ 1,64*
5 Tage
420
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,25*
€ 1,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 14,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pressol
02363
€ 0,781*
Ähnlich
Pressol
2364
€ 0,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.