Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saft Lithium Batterie LS14500 Mignon 3,6Volt AA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CFYXG-24844
Hersteller:
     Saft
Herst.-Nr.:
     LS14500
EAN/GTIN:
     04038338016291
Suchbegriffe:
14500 Akku
Akku 14500
AA Batterie
AA Mignon Batterie
Saft Lithium Batterie LS14500 Mignon 3,6Volt AA
3.6V Saft LS14500 Mignon Batterie

Diese Saft Lithium Batterie LS14500 von der Firma Saft wird häufig als Batterie für Körperwaagen eingesetzt. Die Batterie wird ohne Lötfahne geliefert. Batterietype: Li-SOCI2, Size AA LS14500

Technische Angaben:
Spannung: 3,6 Volt
Kapazität: 2600 mAh
Höhe: 50,3 mm
Durchmesser Ø: 14,6 mm
Zellengröße: AA (Mignon)
System: Lithium / Li-SOCI2
Gewicht: 16 gr.

Hersteller: SAFT
Hersteller-Nummer: LS14500

  • bewährte Qualität von Saft Batteries
  • hergestellt in Frankreich
  • sehr lange lagerfähig
  • auslaufsicher

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Informationen:
Sonstiges
Ausführung
Lithium
Gewicht
20 g
Durchmesser
14,55 mm
Kapazität
2600 mAh
Nennspannung
3,6 V
Einsatz im Ex-Bereich
false
Höhe inkl. Pole
50,3 mm
Größenbezeichnung
Mignon
Anzahl der Zellen
1
IEC-Bezeichnung
sonstige
Sonstige Bezeichnung
ohne
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 5,67*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 120 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 600 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 1200 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 2400 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Saft
LS14500
€ 3,51*
Ähnlich
Saft
€ 12,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.