Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 296-1845 Herst.-Nr.: LS14250 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Technische Daten: Lithium Thionylchlorid Batterie Bezeichnung: LS14250 Größe: ½ AA Spannung: 3,6V Kapazität: 1,2 Ah Durchmesser: 14,65 mm Höhe: 24,8 mm Gewicht: 8,9 g |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spezialzelle 1/2 AA, Batterie Sonderbaugröße, Sonderbaugröße Batterie, Industrieakku, Industriezelle, Lithium Batterie, Akku Sonderbaugröße, Sonderbauformakku, Sonderbaugröße Akku, saft 1/2 aa batterie lithium thionylchlorid 3.6v, batterie sonderbaugröße, industrieakku saft, Saft, LS, 14250, 1/2, AA, Lithium, Thionylchlorid, 3, 6V |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 2,5726* | € 3,7826* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,95* | ab € 2,66* | € 3,91* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 2,65* | € 3,92* | | | | | | | | 1 | | € 4,50* | ab € 3,29* | € 4,83* | | | | Lager 296 | | | | 3 | | € 5,90* | ab € 2,35* | € 12,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 296 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 38,52* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 296 | | Versand: Lager 296 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 110,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 296 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|