Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PATTEX PXT3C Kraftkleber transparent -40GradC bis +70 GradC 650 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Gefahrenpiktogramm
Gefahrenpiktogramm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     CFYXG-24250
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     PXT3C / 1419345
EAN/GTIN:
     04015000072397
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Folienkleber
Kleber für Gartenteichfolie
Kontaktkleber
Kontaktklebstoff
Kraftkleber transp.-40GradC b.+70GradC 650g Dose PATTEX geeignet zur Klebung von Holzwerkstoffen, Kunststoffplatten, Furnier- und Kunststoffkanten, Metall, Gummi, Leder, Filz, Kork, Weichschaumstoffen, Papier, Pappe usw. · besonders hohe Festigkeit bei der Klebung von Hart- und Weichkunststoffen · nicht geeignet für Styropor® und Polyethylen · transparent Weitere technische Eigenschaften: · Chemische Basis: Polyuretan · Typ: PXT3C
Weitere Informationen:
Sonstiges
Inhalt
650 g
Gebinde
Dose
Farbe
transparent
Marke
PATTEX
Temperaturbeständigkeit
-40°C bis +70 °C
Gefahrstoff
-22
1
3
D/E
EUH066 - Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
F1
H225 - Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
H319 - Verursacht schwere Augenreizung.
H336 - Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
II
Klebstoffe, die eine entzündbare Flüssigkeit enthalten
UN1133
WGK 1
Y
ja

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die besten Konditionen aller 25 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 15,86*
  
Preis gilt ab 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,42*
€ 20,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,30*
€ 20,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,95*
€ 20,17
pro Stück
ab 6 Stück
€ 15,86*
€ 18,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,41*
€ 18,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,53*
€ 17,29
pro Stück
ab 60 Stück
€ 14,37*
€ 17,10
pro Stück
ab 150 Stück
€ 14,32*
€ 17,04
pro Stück
ab 300 Stück
€ 14,29*
€ 17,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,66*
€ 15,07
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Henkel
PXT1C
€ 4,32*
Ähnlich
Henkel
PXT2C
€ 7,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.