Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vileda 134302 Easy Wring & Clean Wischmop Ersatzaufsatz 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vileda 134301 Mop-Zubehör Wischbezug Weiß
Vileda 134301 Mop-Zubehör Wischbezug Weiß
Artikel-Nr.:
     CFYXG-23836
Hersteller:
     Vileda
Herst.-Nr.:
     134302
EAN/GTIN:
     04023103156487
Suchbegriffe:
Microfasermopp
Mikrofasermop
Mikrofasermopp
Microfaser-Tücher
Vileda 134302 Easy Wring & Clean Wischmop Ersatzaufsatz 1 St.

Easy Wring & Clean Wischmop Ersatz

Passend für Vileda Easy Wring & Clean Wischmop und Vileda Turbo Easy Wring Wischmop
Waschbar bis 60° C
Geeignet für alle Oberflächen

Mit dem innovativen Easy Wring & Clean Wischmop Set reinigen Sie mühelos - ohne Bücken, ohne nasse Hände - bis in jede Ecke. Der einzigartige Microfaser Mopkopf ist enorm saugfähig und entfernt mühelos fetthaltigen Schmutz. Dank der dünnen, weichen Microfaser ist der Wischmop auch für empfindliche Oberflächen geeignet.

Ausstattung:
Der einzige Ersatzkopf mit Delta Form für die optimale Reinigung bis in jede Ecke
Mopkopf aus 100 % Microfaser für die trockene und feuchte Reinigung
Die dünnen, weichen Microfasern nehmen mühelos Staub und Krümel auf, zudem sind sie enorm saugfähig und entfernen mühelos fetthaltigen Schmutz

Lieferumfang:
Ersatzmop.

Hinweis:
100% Microfaser Polyester
Weitere Informationen:
Sonstiges
Gewicht
0,1 kg
Marke
Vileda
Produkttypenbezeichnung
Easy Wring and Clean
Produktart
Wischbezüge
Materialart
100% Mikrofaser
Waschbar
Ja
Waschtemperatur bis
60 °C
Länge
rund
Breite
rund
Trockner geeignet
Nein
Einsatzbereiche
nass wischen
Ausführung
Wischmopp
geeignet für
alle Böden
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 7,75*
  
Preis gilt ab 8 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,058*
€ 10,779
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,968*
€ 10,672
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,548*
€ 10,172
pro Stück
ab 8 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,208*
€ 7,388
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.