Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEGA Clean Blauer Sprinter 40 cm Profimoppp, Farbcodierung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEGA Clean Blauer Sprinter 40 cm Profimoppp, Farbcodierung
MEGA Clean Blauer Sprinter 40 cm Profimoppp, Farbcodierung
MEGA Clean Blauer Sprinter 40 cm Profimoppp, Farbcodierung
Artikel-Nr.:
     CFYXG-23074
Hersteller:
     MEGA Clean Professional
Herst.-Nr.:
     3008
EAN/GTIN:
     04251493100029
Suchbegriffe:
Microfasermopp
Mikrofasermop
Mikrofasermopp
Mopp
MEGA Clean Blauer Sprinter 40 cm universeller Profimoppp, für nahezu alle Böden
MEGA Clean® Blauer Sprinter Profimopp

Professioneller Wischmopp für nahezu alle Anwendungsbereiche/Böden geeignet

  • Mikrofaser-Schlingenware für ein hervorragendes Gleitverhalten
  • beste Reinigungsleistung bei der Entfernung von aufliegenden und haftenden Verschmutzungen
  • besonders gute Wasser,- und Schmutzaufnahme durch hochwertige Materialien
  • Wasseraufnahmevermögen nach DIN 53923 = 300 %
  • hohe Chemikalienbeständigkeit, schnelltrocknend und extrem langlebig
  • ermöglicht ein umweltfreundliches Reinigen mit wenig Chemie
  • 4-farbige Schlaufen (blau, rot, gelb, grün), für Farbkodierung des Wischbezugs — einfach die nicht benötigten Schlaufen abschneiden!
  • Waschmaschinenfest bis 95° und trocknergeeignet
  • passt auf alle herkömmlichen 40 cm oder 50 cm Klapphalter

Materialzusammensetzung: 80% Polyester / 20% Polyamide. Dunkelblaue Fasern 100 % Polyester

Gewicht: ca. 590 g/qm


Weitere Informationen:
Sonstiges
Länge [cm]
40,0
Produktart
Moppbezug
Produktkategorie
Bodenwischer
Farbe
blau
Polyamidanteil [%]
20 %
Polyesteranteil [%]
80 %
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 5,98*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.