|  |
 |
| Artikel-Nr.: CFYXG-22614 Herst.-Nr.: 86206 EAN/GTIN: 04043619862061 |
| |
|
|  |  |
 | Kurzbeschreibung Mit diesem SFP Modul von Delock können Sie Ihren Gigabit Switch mit einem freien SFF Port um einen RJ45-Anschluss erweitern.
Technische Daten - Für Kupfer Netzwerkkabel (Cat.5e, 100 m) - RJ45 Anschluss - Datenübertragungsrate bis zu 1,25 Gbit/s - 10/100/1000 Mbps bei Betrieb mit SGMII Interface - 1000 Mbps bei Betrieb mit SERDES Interface - Kompatibel zu SFP MSA und SFF-8472 - Betriebstemperatur: 0 bis +70° C - Projektbezogen kann das Modul kompatibel zu Switches von verschiedenen Herstellern programmiert werden
Systemvoraussetzungen - Switch mit einem freien SFF Steckplatz
Packungsinhalt - SFP Modul
Verpackung - Poly Bag Weitere Informationen: Allgemein | Formfaktor | Plug-in-Modul |  | Gerätetyp | SFP (Mini-GBIC)-Transceiver-Modul | Netzwerk | Anschlusstechnik | Kabelgebunden |  | Data Link Protocol | GigE |  | Datenübertragungsrate | 1.25 Gbps |  | Verdrahtungstyp | 1000Base-T | Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | 0 °C |  | Max. Betriebstemperatur | 70 °C | Erweiterung/Konnektivität | Kompatible Steckplätze | 1 x SFP (mini-GBIC) |  | Schnittstellen | 1 x Ethernet 1000Base-T - RJ-45 |
|
|  |  |
 | |  |  |
| |