Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rocol RS47001-750 Easyline® EDGE Linienmarkierungsfarbe Gelb 750 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rocol
Rocol
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     CFYXG-22263
Hersteller:
     Rocol
Herst.-Nr.:
     47001
EAN/GTIN:
     05024747470013
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Bodenmarkierfarbe
Bodenmarkierungsfarbe
Markierfarbe
Markierungsfarbe
Rocol RS47001-750 Easyline® EDGE Linienmarkierungsfarbe Gelb 750 ml

Hochergiebig
Halbglanz-Finish
Einzigartiges Treibgassystem

Rocol Easyline® EDGE ist eine schnell trocknende, verschleißfeste Linienmarkierungsfarbe mit Halbglanz-Finish. Hervorragende Haftungs- und Haltbarkeitseigenschaften werden im Vergleich zu anderen Linienmarkierungsfarben aufgewiesen. Für die Gesamtlebensdauer der Dose und höchste Linienqualität sorgt das einzigartige Treibgassystem.

Easyline Edge® Linien sind schnell aufgetragen und trocknen in 10 Minuten – das erspart wertvolle Leerlaufzeiten · Exzellente Deckkraft · Hochergiebig · Leicht, sauber und wirftschaftlich auftragbar · RAL 1023.

Inhalt: 750 ml
Herstellerfarbe: Gelb
Kategorie: Bodenmarkierungsfarbe
Signalwort: Gefahr
Produkt-Art: Bodenmarkierungsfarbe
Farbe: gelb
Hersteller-Nr.: RS47001-750
EAN: 5024747470013

Lieferumfang:

Weitere Informationen:
Sonstiges
Inhalt
0.75 l
Marke
ROCOL
Farbe
gelb
Werkstoffeignung INOX
Technisches Datenblatt
Werkstoffeignung Stahl
574.00
Einsatzbereich
ja
Werkstoffeignung Aluminium
true
Flaschenanzahl
2
Fassungsvermögen
TX40
Lastdrehzahl
GHS02
Verfahren
Gültig ab: 02.03.2020, Sprache: DE
Gewinde-Ø
Gültig ab: 01.07.2021, Sprache: DE
Draht-Ø
application/pdf
Einsatzgröße
z_9190491439_de_20210205_de.pdf
Abmessung
data_sheet
Gebinde
Zeugnis/Zulassung
Beschichtung
Druckgaspackungen
Drehzahl max.
2
Ventilsteuerung
H222 - Extrem entzündbares Aerosol.;;H229 - Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung berste
Spiegel-Ø
2
Nenn-Ø
5F
Plattenstärke
Aerosole
Platte
D
Anwendung
UN1950
Verpackung
GHS02
mittlere Leistung
G
Spindelaufnahme
NSF R2
Gefahrstoff
7
Gültig ab: 12.02.2021, Sprache: DE
application/pdf
data_sheet
t_9190491439_de_20210701_de.pdf

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 29,87*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,87*
€ 35,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,70*
€ 35,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,37*
€ 33,76
pro Stück
ab 6 Stück
€ 28,34*
€ 33,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,91*
€ 32,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,27*
€ 31,26
pro Stück
ab 30 Stück
€ 25,63*
€ 30,50
pro Stück
ab 60 Stück
€ 25,51*
€ 30,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,28*
€ 26,51
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
10279
€ 15,62*
Zubehör
Moravia
267.20.224
€ 40,88*
Zubehör
Rocol
RS47012
€ 227,86*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
10660
€ 79,16*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
10665
€ 77,96*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
10658
€ 90,28*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
10668
€ 89,25*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
10659
€ 78,10*
Zubehör
Wolk
10669
€ 175,41*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
10662
€ 145,90*
Zubehör
Wolk
10661
€ 175,41*
Zubehör
Wolk
10663
€ 175,41*
Zubehör
Wolk
10664
€ 174,15*
Zubehör
1A Tapes
LSS.PC00.050-A
€ 4,08*
Zubehör
1A Tapes
LSS.PC00.050-S1
€ 4,10*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.