Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 0808671:0001 Klemmenblockzubehör Anschlussblockmarker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     CFYXG-22182
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0808671:0001
EAN/GTIN:
     04017918598846
Suchbegriffe:
Beschriftungsbögen
Bezeichnungsmaterial
Klemmenmarkierung
Zackband
Zackband flach, 10-teilig, längs bedruckt mit den fortlaufenden Zahlen: 1 ... 10, weiß, Breite: 5 mm
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Anschlussblockmarker
Produktfarbe
Weiß
Betriebstemperatur
-40 - 100 °C
UL94-Entflammbarkeitsstandard
V2
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Gewicht und Abmessungen
Breite
5 mm
Gewicht
0.58 g
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 0,769*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,8899*
€ 1,05898
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,769*
€ 0,91511
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,709*
€ 0,84371
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,689*
€ 0,81991
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,659*
€ 0,78421
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,539*
€ 0,64141
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Phoenix Contact
0808626:0001
€ 0,779*
Ähnlich
Phoenix Contact
0808749:0001
€ 0,779*
Ähnlich
Phoenix Contact
0808804:0001
€ 0,769*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.