Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Behälter
>
Kunststoffbox
>
Kleinteilekasten
>
Artikel
RAACO 136228 Sortimentskasten B338xT261xH57mm 17 Fächer
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CFYXG-22018
Hersteller:
Raaco
Herst.-Nr.:
136228
EAN/GTIN:
05733439136228
Suchbegriffe:
Kleinteilekasten
Klarsicht-Magazin
Klarsichtmagazin
Kleinteil-Magazin
Sortimentskasten B338xT261xH57mm 17 Fächer RAACO aus schlagfestem Polypropylen · mit stabilem U-Profil-Deckel und ergonomisch geformten Tragegriff · 3 starke Scharniere · Schiebeverschlüsse · der Innenraum kann durch die mitgelieferten herausnehmbaren Fach-Einsätze nach Bedarf unterteilt werden · Fach-Einsätze: 4 Stück L 55 x B 39 x H 47 mm, A9-1 4 Stück L 109 x B 39 x H 47 mm, A9-2 8 Stück L 79 x B 55 x H 47 mm, A8-1 1 Stück L 109 x B 79 x H 47 mm, A7-1
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Polypropylen (PP)
Produktfarbe
Blau
Sperren
Ja
Scharnierdeckel
Ja
Griff(e)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
338 mm
Tiefe
261 mm
Höhe
57 mm
Gewicht
850 g
... >
Bürobedarf
>
Product Content
>
Produktkatalog
Weitere Suchbegriffe:
Kleinteile-Magazin
,
Kleinteilemagazin
,
Kleinteilmagazin
,
Lager-Magazin
,
Lagermagazin
,
Schubladen-Magazin
,
Schubladenmagazin
,
Sortierkasten
,
Sortimentbox
,
Sortimentkasten
,
Sortimentmagazin
,
Sortimentsbox
,
Sortimentskasten
,
Sortimentskoffer
,
Stapel-Kasten
,
Stapelkasten
,
Stapeltransportkasten
,
Transportstapelkasten
,
Lehrlingskoffer
,
Meisterkoffer
,
Montagekoffer
,
Servicekoffer
,
Werkzeugkoffer
,
kleinteilemagazin raaco
,
klarsicht-magazin
,
stapelkasten kunststoff
Die besten Konditionen aller 48 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 15,10*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,10*
€ 17,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,85*
€ 17,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,96*
€ 16,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,29*
€ 13,44
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
raaco 114653 Kleinteil/Werkzeugkasten Polypropylen (PP) Transparent
Raaco
114653
€ 1,18*
Zubehör
raaco Insert 55 A8-3 Polypropylen (PP) Transparent
Raaco
114608
€ 2,14*
Zubehör
Raaco Einsatz 55 A8-2 Kleinteilebox, Polypropylen Transparent, 47mm x 55mm x 157mm
Raaco
114592
€ 3,10*
Zubehör
Raaco Einsatz 55 A9-4 Kleinteilebox, Polypropylen Transparent, 47mm x 39mm x 218mm
Raaco
114585
€ 2,40*
Zubehör
Raaco Kleinteilebox, Polypropylen Transparent, 47mm x 39mm x 109mm
Raaco
114578
€ 1,22125*
Zubehör
Raaco Kleinteilebox, Polypropylen Transparent, 47mm x 55mm x 79mm
Raaco
105590
€ 1,4375*
Zubehör
Raaco Sortierbox, Polypropylen Transparent, 8 Fächer, 47mm x 79mm x 109mm
Raaco
105583
€ 2,3925*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.