Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Poly Bluetooth Headset Voyager Focus 2 UC inkl. LS USB-C Teams


Menge:  Stück  
Produktinformationen
POLY Voyager Focus 2 UC Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Büro/Callcenter USB Typ-C Bluetooth Ladestation Schwarz
POLY Voyager Focus 2 UC Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Büro/Callcenter USB Typ-C Bluetooth Ladestation Schwarz
POLY Voyager Focus 2 UC Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Büro/Callcenter USB Typ-C Bluetooth Ladestation Schwarz
Artikel-Nr.:
     CFYXG-21536
Hersteller:
     Poly
Herst.-Nr.:
     214433-02
EAN/GTIN:
     00017229171886
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Computer-Headset
Wir konnten keine Wand um Sie herum bauen, um Hintergrundgeräusche zu unterdrücken. Deshalb haben wir eine Lösung für Sie: Mit dem neuen Voyager Focus2 Headset haben wir eine Fokuszone geschaffen. Sie hören nur Ihren Anrufdafür sorgen die drei Stufen des hybriden Active Noise Cancelling (ANC). Mit unseren professionellen Mikrofonen mit Poly Acoustic Fence-Technologie hören Ihre Gesprächspartner nur Sie.
Sie bekommen das herausragende Poly Engineering, das sie erwartenmit ganztägig ausgezeichnetem Tragekomfort.

Highlights
  • Drei Stufen von Advanced Digital Hybrid Active Noise Cancelling (ANC)
  • Erweitertes Noise Cancelling mit mehreren Mikrofonen und Acoustic Fence-Technologie in einem unauffälligen Mikrofonarm
  • Stereo-Sound für Anrufe und Medien/Musik
  • Dynamische Stummschaltwarnung informiert Sie, wenn Sie bei aktivierter Stummschaltung sprechen
  • Bequemer Kopfbügel mit Schlaufe und weichen Ohrkissen für ganztägigen Tragekomfort
  • Intelligente Sensoren für die Annahme von Anrufen, das Anhalten von Musik und das sofortige Stummschalten von Anrufen
  • Microsoft Teams zertifiziert
  • Nutzung über Bluetooth 5.1 oder kabelgebunden via USB-C Kabel


  • Multipoint-Konnektivität: Das Headset kann mit zwei Geräten gleichzeitig verbunden werden, bis zu 8 Geräte können gespeichert werden
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
175 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85183000
Lieferumfang
Ladestation
Ja
Tragetasche
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Ohraufliegend
Kopfhörerfrequenz
20 - 20000 Hz
Kopfhörer-Empfindlichkeit
102 dB
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Kopfband
Empfohlene Nutzung
Büro/Callcenter
Produktfarbe
Schwarz
Headset-Typ
Binaural
Operationsschlüssel
Anruf annehmen/beenden, Stummschalten, Lautstärke +, Lautsärke -
LED-Anzeigen
Ja
Zertifizierung
Microsoft
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
USB Anschluss
Ja
USB-Anschlusstyp
USB Typ-C
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Profile
A2DP, AVRCP, HFP, HSP
Bluetooth-Version
5.1
Kabellose Reichweite
50 m
Akku/Batterie
Batteriebetrieben
Ja
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
560 mAh
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit
40 h
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit (ANC eingeschaltet)
24 h
Gesprächszeit
19 h
Akkuladezeit
2 h
Bereitschaftszeit
720 h
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Eingebaut
Mikrofon-Geräuschunterdrückung
Ja
Mikrofon Stummschaltung
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 168,68*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,68*
€ 200,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,25*
€ 196,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,72*
€ 184,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,81*
€ 174,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,88*
€ 156,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.