Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jabra Evolve 65 SE MS Mono - Headset - On-Ear


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CFYXG-2137
Hersteller:
     Jabra
Herst.-Nr.:
     6593-833-399
EAN/GTIN:
     05706991026399
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Computer-Headset
Jabra Evolve 65 SE MS Mono - Headset - On-Ear - Bluetooth - kabellos - USB - mit Ladestation - Zertifiziert für Microsoft Teams - für Jabra Evolve; LINK 380a MS

Professionelles, schnurloses Headset mit dualer Konnektivität und tollem Sound für Anrufe und Musik.

  • Weite Funkreichweite
    Mit dem Jabra Evolve 65 genießen Sie die Freiheit, Ihren Schreibtisch auch während eines Gesprächs verlassen zu können. Die schnurlose Bluetooth 1.5 -Technologie bietet Ihnen bis zu 30 Meter Freisprech-Konnektivität zu PC, Smartphone und Tablet.
  • Lange Gesprächszeit
    Genießen Sie viele Stunden Gesprächszeit mit einer einzigen Akkuladung. Oder einfach das USB-Kabel verwenden und das Headset während der Nutzung aufladen.
  • Passive Geräuschunterdrückung
    Mithilfe der speziellen Ohrpolster des kabellosen Headsets werden hochfrequente Geräusche (wie beispielsweise Stimmen) herausgefiltert. Leute nennen dies "passive Geräuschunterdrückung".
  • Busylight Funktion
    Wenn das "Busylight" des Jabra Evolve 65 rot leuchtet, zeigt es Ihren Kollegen an, dass Sie gerade telefonieren. Auf diese Weise sorgt es dafür, dass Sie nicht gestört werden. Sie können das Busylight auch manuell aktivieren, um ungestört arbeiten zu können.
  • Ausgezeichnete Konnektivität
    Schnurlose Verbindung über Bluetooth (USB-Dongle für PC enthalten) oder direkt mithilfe des USB-Kabels. Duale Konnektivität ermöglicht Ihnen eine gleichzeitige Verbindung mit dem PC und einem anderen Bluetooth-Gerät. So können Sie den Anruf auf Ihrem bevorzugten Telefon annehmen.

  • Weite Funkreichweite
  • Lange Gesprächszeit
  • Passive Geräuschunterdrückung
  • Busylight Funktion
  • Ausgezeichnete Konnektivität

Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
15 cm
Tiefe
6.05 cm
Höhe
15.7 cm
Gewicht
79 g
Kompatibilität
Mac, Windows
Produkttyp
Headset - Bluetooth - kabellos - USB
Gehäusematerial
Aluminium
Max. Betriebsabstand
30 m
Empfohlene Verwendung
Tragbare Elektronik, Computer - Kommunikation
Kombiniert mit
Ladestation
Material Ohrpolster
Kunstleder
Stirnbandmaterial
Schaumstoff, Silikon
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Neopren-Tasche, Jabra Link 380a USB-Adapter, Ladestation
Kennzeichnung
Plug and Play, FCC-ID, KCC, RCM, NCC, TELEC, SRRC, IC, G616
Kabeldetails
USB-Kabel - ablösbar
Software-Zertifizierung
Zertifiziert für Microsoft Teams
Stromversorgung
Ladezeit
2 Stunde(n)
Kapazität
500 mAh
Batterie
Headset-Akku wiederaufladbar - Lithium-Ionen
Standby-Zeit
15 Tage
Betriebszeit (bis zu)
12 Stunde(n)
Laufzeitdetails
Sprachanruf (Aktive Geräuschunterdrückung deaktiviert): bis zu 12 Stunden ¦ Wiedergabe (mit eingeschalteter Geräuschminimierung): bis zu 11 Stunden
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabellos
Soundmodus
Mono
Besonderheiten
Besetzt-Leuchte, Jabra Direct, Jabra Xpress, SafeTone-Technologie, digitale Signalverarbeitung, PeakStop-Technologie, Sprachführung
Empfindlichkeit
93.6 dB
Kopfhörer-Formfaktor
On-Ear
Membran
28 mm
Bluetooth-Profile
Erweitertes Audio-Verteilungsprofil (E2VP), Handsfree-Profil (HFP), Audio Gateway Hands-Free Profile (AGHFP), Headset-Profil (HSP)
Frequenzgang
150 - 7000 Hz
Max. Eingangsleistung
10 mW
Bluetooth-Version
Bluetooth 4.0
Soundeffekte
HD Voice
Drahtlose Technologie
Bluetooth
Anz. gleichzeitig anschließbare Geräte
2
Bluetooth Audio Codec
SBC
Fernbedienung
Steuerung
Stummtaste, Lautstärkeregler, Ein/Aus, Annehmen/Beenden, Statusanzeige, Anruf ablehnen
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
18.1 cm
Transporttiefe
21 cm
Transporthöhe
5.3 cm
Transportgewicht
282.1 g
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Jabra Evolve ¦ Jabra LINK 380a MS
Mikrofon
Typ
Mikrofonbaum
Formfaktor
Headset Mikrofon
Empfindlichkeit
-17 dB FS/Pa
Audioeingang - Daten
Gleichförmig gerichtet - 100 - 10000 Hz
Frequenzgang
100 - 10000 Hz
Betriebsart des Mikrofons
Gleichförmig gerichtet
Geräuschunterdrückung
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 235,11*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 235,11*
€ 279,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 231,14*
€ 275,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 221,01*
€ 263,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 204,49*
€ 243,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 189,08*
€ 225,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.