Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Stromversorgung
>
Netzteil
>
Hutschienen Schaltnetzteil
>
Artikel
Mean Well SDR-240 series SDR-240-24
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CFYXG-21286
Hersteller:
Mean Well
Herst.-Nr.:
SDR-240-24
EAN/GTIN:
04021087017954
Suchbegriffe:
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Redundanzmodul
Mean Well SDR-240 series SDR-240-24 - Netzteil (DIN-Schienenmontage möglich) - Wechselstrom 115/230 V - 240 Watt - aktive PFC
Weitere Informationen:
Sonstiges
Inhalt
1 St.
Abmessungen
(L x B x H) 63.50 x 125.20 x 113.50 mm
Produktabmessung, Höhe
113.50 mm
Produktabmessung, Länge
63.50 mm
Produktabmessung, Breite
125.20 mm
Ausgangsstrom (max.) - gerundet
10 A
Anschluss (Bauelemente)
Schraubklemme
Herst.-Teilenr.
SDR-240-24
Typ (Hersteller-Typ)
SDR-240-24
Eingangsspannung (max.)
264 V/AC
Eingangsspannung (min.)
90 V/AC
Ausgangsstrom (max.)
10 A
Ausgangsspannung (max.)
24 V/DC
Ausgangsspannung (nom.)
24 V/DC
Anzahl Eingänge
1 x
Anzahl Ausgänge
1 x
Leistung
240 W
Ausgangsspannung (Details)
24 V/DC
Ausgangsstrom (Details)
10 A
Netzteiltyp
Getaktet
Gewicht
1033.33 g
Produkt-Art
Hutschienen-Netzteil (DIN-Rail)
... >
Bürobedarf
>
Product Content
>
Produktkatalog
Weitere Suchbegriffe:
DIN-Schienen Schaltnetzteil
,
Hutschienen Schaltnetzteil
,
Geregeltes Netzteil
,
Linear geregeltes Netzteil
,
Netzteil geregelt
,
Schaltnetzteil geschlossen
,
Tischnetzgerät
,
Tischnetzteil
,
din-schienen schaltnetzteil
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 68,51*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,51*
€ 81,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,45*
€ 77,89
pro Stück
ab 4 Stück
€ 63,31*
€ 75,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,45*
€ 71,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,76*
€ 69,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,52*
€ 62,50
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS PRO Stahl Hutschiene Hutprofil Gelocht, H. 7.5mm B. 35mm, L. 1m
RS Pro
467416
€ 7,7025*
Zubehör
RS PRO Stahl Hutschiene Hutprofil Gelocht, H. 7.5mm B. 35mm, L. 500mm
RS Pro
467406
€ 6,71*
Zubehör
RS PRO Stahl Hutschiene Hutprofil Geschlitzt, H. 7.5mm B. 35mm, L. 2m
RS Pro
7424138
€ 10,53*
Zubehör
RS PRO Stahl Hutschiene Hutprofil Ungelocht, H. 7.5mm B. 35mm, L. 1m
RS Pro
467399
€ 3,32*
Zubehör
RS PRO Stahl Hutschiene Hutprofil Ungelocht, H. 7.5mm B. 35mm, L. 225mm
RS Pro
1882207
€ 6,01*
Zubehör
RS PRO Stahl Hutschiene Hutprofil Ungelocht, H. 7.5mm B. 35mm, L. 2m
RS Pro
467400
€ 11,0175*
Zubehör
RS PRO Stahl Hutschiene Hutprofil Ungelocht, H. 7.5mm B. 35mm, L. 500mm
RS Pro
7424129
€ 4,87*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.