Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Abfallentsorgung
>
Mülleimer
>
Standardmülleimer
>
Artikel
GRAF 778013 Abfall- und Wertstoffsammler 60 l H590xB285xT555mm PE grau
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CFYXG-21267
Hersteller:
Otto Graf
Herst.-Nr.:
778013
EAN/GTIN:
04023122611417
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Abfall- u.Wertstoffsammler 60l H590xB285xT555mm PE grau GRAF Inhalt 60 l · aus stabilem Polyethylen Weitere technische Eigenschaften: · Material: PE
Weitere Informationen:
Sonstiges
Höhe
590 mm
Breite
285 mm
Tiefe
555 mm
Volumen
60 l
Behältertyp
Mehrzweckbehälter
Inhalt
60 l
Form
rechteckig
Material
Polypropylen
recycelbar
ja
stapelbar
nein
nestbar
ja
Deckel
als Zubehör (nicht enthalten)
Lebensmittelgeeignet
ja
Gefahrstoffeignung
nein
Farbe
grau
unterfahrbar
nein
Tragevorrichtung
Tragegriffe
Gewicht
8 kg
... >
Bürobedarf
>
Product Content
>
Produktkatalog
Weitere Suchbegriffe:
Mülltrennsystem
,
Recycling-Station
,
Recyclingstation
,
System Abfallbehälter
,
Tret-Mülltrenner
,
Wertstoffbehälter
,
Wertstoffmodulsystem
,
Wertstoffsammelbehälter
,
Wertstoffsammelstation
,
Wertstoffsammler
,
Wertstoffstation
,
Mehrzweck-Behälter
,
Mehrzweckbehälter
,
Vielzweckbehälter
,
Standard-Abfalleimer
,
Standard-Mülleimer
,
Standardabfalleimer
,
Standardmülleimer
,
Stapelbehälter
,
wertstoffsammelbehälter kunststoff
,
mehrzweckbehälter
,
wertstoffsammelbehälter 60 l
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 30,19*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,19*
€ 35,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,52*
€ 33,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 28,50*
€ 33,92
pro Stück
ab 4 Stück
€ 28,49*
€ 33,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,14*
€ 31,11
pro Stück
ab 6 Stück
€ 26,13*
€ 31,09
pro Stück
ab 7 Stück
€ 26,12*
€ 31,08
pro Stück
ab 8 Stück
€ 26,11*
€ 31,07
pro Stück
ab 9 Stück
€ 26,10*
€ 31,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,67*
€ 30,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,00*
€ 29,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,97*
€ 26,14
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fahrgestell, Tragkraft max. 80 kg, für Inhalt 60 l, Rollen für harte Böden.
Kaiser+Kraft
778106
€ 31,00*
Zubehör
Fahrgestell, Tragkraft max. 80 kg, für Inhalt 60 l, Rollen für weiche Böden.
Kaiser+Kraft
778105
€ 36,42*
Zubehör
Steckdeckel, mit 2 Handgriffen, für Inhalt 60 l, lose aufliegend, blau.
Kaiser+Kraft
778040
€ 18,69*
Zubehör
Steckdeckel, mit 2 Handgriffen, für Inhalt 60 l, lose aufliegend, gelb.
Kaiser+Kraft
778041
€ 18,12*
Zubehör
Steckdeckel, mit 2 Handgriffen, für Inhalt 60 l, lose aufliegend, grau.
Kaiser+Kraft
778048
€ 18,57*
Zubehör
Steckdeckel, mit 2 Handgriffen, für Inhalt 60 l, lose aufliegend, grün.
Kaiser+Kraft
778042
€ 18,60*
Zubehör
Steckdeckel, mit 2 Handgriffen, für Inhalt 60 l, lose aufliegend, rot.
Kaiser+Kraft
778043
€ 18,66*
Zubehör
Steckdeckel, mit 2 Handgriffen, für Inhalt 90 l, lose aufliegend, blau.
Kaiser+Kraft
778044
€ 23,70*
Zubehör
Steckdeckel, mit 2 Handgriffen, für Inhalt 90 l, lose aufliegend, gelb.
Kaiser+Kraft
778045
€ 24,24*
Zubehör
Steckdeckel, mit 2 Handgriffen, für Inhalt 90 l, lose aufliegend, grau.
Kaiser+Kraft
778049
€ 24,11*
Zubehör
Steckdeckel, mit 2 Handgriffen, für Inhalt 90 l, lose aufliegend, grün.
Kaiser+Kraft
778046
€ 24,41*
Zubehör
Steckdeckel, mit 2 Handgriffen, für Inhalt 90 l, lose aufliegend, rot.
Kaiser+Kraft
778047
€ 26,59*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.