|  |
 |
| Artikel-Nr.: CFYXG-20871 Herst.-Nr.: 50565-963-1809-L EAN/GTIN: 05711074267286 |
| |
|
|  |  |
 | Premium Performance. Zweifarbig. Kräftige Qualität. Gekämmte Baumwolle. Gebürstete Innenseite. Moderne Passform. Rippenbündchen am Kragen. Reißverschluss · durchgehend. Vordertaschen. Rippenbündchen an der Unterkante und an den Handgelenken. Nackenbesatz. Moderne · körpernahe Passform mit viel Bewegungsfreiheit. Kragen mit Rippenbündchen. Durchgehender Reißverschluss. Vordertaschen. Rippenbündchen an den Ärmeln und dem Saum. Optimierte Fläche zum Anbringen eines Firmenlogos. Das Produkt ist für Industriewäsche geeignet. · Das Produkt wurde gemäß REACH-Verordnung hergestellt und ist nach Oeko-Tex® Standard 100 zertifiziert. MASCOT hat alle Stoffe und Zubehörteile direkt beim Lieferanten eingekauft, Die Materialien des Produkts wurden von einem Lieferanten gefärbt, der nach EN ISO 14001 zertifiziert ist. Genäht in MASCOTs eigener Fabrik in Vietnam, Genäht in einer Produktion mit SA8000-Zertifikat, dem Nachweis für gute und sichere Arbeitnehmer- und Arbeitsbedingungen. Transportiert von der Produktion zum Warenlager von Lieferanten mit ISO 14001-Zertifizierung, Beförderung in Sendungen mit maximaler Raumausnutzung, Die Produktverpackung besteht aus Kunststoffproduktionsabfällen, Die Verpackung der Bestellung von MASCOT besteht aus oder enthält Recyclingmaterial.
Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 340g/m² · Brustumfang: 104 cm / 41 inch · Geschlecht: Unisex Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Jacke |  | Empfohlenes Geschlecht | Beide Geschlechter |  | Produkthauptfarbe | Anthrazit, Schwarz |  | Größe (S/M/L) | L |  | Außentasche | Ja |  | Intelligentes, ergonomisches Design | Ja |  | Zertifizierung | OEKO-TEX® STANDARD 100 | Material | Material | Baumwolle, Polyester |  | Stoffgewicht | 340 g/m² |  | Baumwollanteil | 60 % |  | Polyester-Anteil | 40 % |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 2009, DIN ISO 2009, ISO 2009, PN 82207, Schlitzschraube DIN 963, Senkkopfschraube DIN 963, Senkkopfschraube DIN EN ISO 2009, Senkkopfschraube ISO 2009, Senkschraube DIN 963, Senkschraube DIN EN ISO 2009, Senkschraube ISO 2009, Damen-Sweater, Damen-Sweatshirt, Sweatshirt (Damen), Damen-Pullover, Damenpullover, Freizeit-Pullover, Freizeitpullover, Herren-Sweater, Herren-Sweatshirt, Sweatshirt (Herren), Herren-Pullover, Herrenpullover, Arbeitstroyer, Rollkragenpullover, Seemannspullover, Troyer, Troyer-Pullover, Cardigan, Strick-Jacke, Strickjacke, Sweat-Jacke, Sweatjacke, Sweatshirt-Jacke, Sweatshirtjacke, Unisex-Sweatshirt, arbeitsjacke mascot, arbeitsjacke grau, arbeitsjacken |
|  |  |
| |