Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminiumbox ALUTEC ALU11030 Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ALUTEC Classic 30 Werkzeugkasten Aluminium Metallisch
ALUTEC Classic 30 Werkzeugkasten Aluminium Metallisch
Artikel-Nr.:
     CFYXG-2080
Hersteller:
     ALUTEC MÜNCHEN
Herst.-Nr.:
     11030
EAN/GTIN:
     04014688110308
Suchbegriffe:
Aluboxzylinderschloss
Alutransportboxzylinderschloss
Ersatzschloss Aluminiumtransportbox
Ersatzschloss Aluminiumtransportbox...
ALUTEC Aluminiumbox ALU11030. Material: Aluminium. Abschließbar: Ja. Abmessungen: 270 x 430 x 335 mm (h x B x T). Farbe: Grau.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Werkzeugkasten
Material
Aluminium
Produktfarbe
Metallisch
Anzahl von Fächern
1
Wasserfest
Ja
Volumen (l)
30 l
Sperren
Ja
Verriegelungsart
Schlüssel
Scharnierdeckel
Ja
Griff(e)
Ja
Beste Verwendung
Auto
Gewicht und Abmessungen
Breite
430 mm
Tiefe
335 mm
Höhe
270 mm
Innere Breite
405 mm
Innere Tiefe
300 mm
Innenhöhe
250 mm
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 67,47*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,47*
€ 80,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 66,78*
€ 79,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,30*
€ 75,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,11*
€ 70,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,10*
€ 63,19
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ALUTEC MÜNCHEN
11068
€ 99,50*
Ähnlich
ALUTEC MÜNCHEN
11048
€ 80,45*
Ähnlich
ALUTEC MÜNCHEN
31140
€ 130,28*
Ähnlich
ALUTEC MÜNCHEN
31184
€ 164,68*
Ähnlich
ALUTEC MÜNCHEN
11093
€ 112,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.