Intel Next Unit of Computing - Barebone - Mini-PC - 1 x Core i5 1135G7 - RAM 0 GB - Intel Iris Xe Grafikkarte - 1GbE, Bluetooth 5.2 - WLAN: 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.2
Design | Gehäusetyp | UCFF |
 | Produktfarbe | Schwarz |
 | Kühlung | Aktiv |
 | Produkttyp | Mini-PC Barebone |
 | Ein-/Ausschalter | Ja |
 | LED-Anzeigen | Ja |
 | Kabelsperre-Slot | Ja |
 | Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
 | Status | Launched |
Prozessor Besonderheiten | Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Ja |
 | Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d) | Ja |
 | Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT) | Ja |
 | Leerlauf Zustände | Ja |
 | Intel® Platform Trust Technology (Intel® PTT) | Ja |
 | Intel® Virtualization Technologie (VT-X) | Ja |
Leistungen | Motherboardformfaktor | UCFF |
 | Anzahl unterstützter Prozessoren | 1 |
 | Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10 Home x64, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 11, Windows 11 x64 |
 | Unterstützte Linux-Betriebssysteme | RedHat EL Linux, Ubuntu 20.04 LTS |
 | Kompatible Betriebssysteme | Windows 11 Home*, Windows 11 Pro*, Windows 10 Home, 64-bit*, Windows 10 IoT Enterprise*, Windows 10 Pro, 64-bit*, Red Hat Linux*, Ubuntu 20.04 LTS* |
Erweiterungssteckplätze | PCI-Express-Slots-Version | 4.0 |
Grafik | Grafikkarte-Familie | Intel |
 | Eingebautes Grafikkartenmodell | Intel Iris Xe Graphics |
 | Separates Grafikkartenmodell | Nicht verfügbar |
 | Anzahl der Display unterstützt | 2 |
Speicher | Arbeitsspeicher Typ | SO-DIMM |
 | Anzahl der Speichersteckplätze | 2 |
 | Zahl der DIMM Slots | 2 |
 | RAM-Speicher maximal | 64 GB |
 | Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit | 3200 MHz |
 | Unterstützte Arbeitsspeicher | DDR4-SDRAM |
 | Speicherkanäle | Zweikanalig |
 | Speicherspannung | 1.2 V |
Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 0 - 40 °C |
 | Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 40 °C |
Anschlüsse und Schnittstellen | Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 |
 | Anzahl HDMI-Anschlüsse | 2 |
 | Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
 | USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 3 |
 | Menge interner USB 2.0-Anschlüsse | 2 |
 | HDMI-Version | 2.0 |
 | Serielles Port via internem Header | Ja |
 | SATA III Anschlüsse | 1 |
 | M.2-Kartenslot (kabellos) | 2230 (E-key) (E) |
 | Anzahl der USB-Anschlüsse | 4 |
 | M. 2-Karten-Slot (Speicher) | 22x80 NVMe (M); 22x42 SATA (B) |
Speichermedium | Unterstützte Speicherlaufwerke | HDD & SSD |
 | unterstützte Speicherlaufwerksgrößen | M.2,2.5 " |
 | SSD-Formfaktor | M.2 |
 | Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke | 2 |
Sonstige Funktionen | Zusätzliche Kopfzeilen | Front_panel (PWR, RST, 5V, 5Vsby, 3.3Vsby); Internal 2x2 power connector |
 | SATA Anschlüsse | 1 |
 | HDD Größe | 2.5 " |
 | DC input Spannung | 12 - 24 V |
 | ARK Prozessorerkennung | 121574 |
 | Startdatum | Q1'22 |
Netzwerk | Ethernet/LAN | Ja |
 | WLAN | Ja |
 | Top WLAN-Standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
 | WLAN-Controllermodell | Intel Wi-Fi 6 AX201 |
 | LAN-Controller | Intel I225-LM |
 | Bluetooth | Ja |
Prozessor | Eingebauter Prozessor | Ja |
 | Prozessorhersteller | Intel |
 | Prozessorfamilie | Intel® Core™ i5 |
 | Prozessorgeneration | Intel® Core™ i5 Prozessoren der 11. Generation |
 | Prozessor | i5-1135G7 |
 | Anzahl Prozessorkerne | 4 |
 | Prozessor-Threads | 8 |
 | Prozessor Lithografie | 10 nm |
 | Prozessor Boost-Frequenz | 4.2 GHz |
 | Prozessor-Cache | 8 MB |
 | Thermal Design Power (TDP) | 28 W |
 | CPU Konfiguration (max) | 1 |
Gewicht und Abmessungen | Breite | 117 mm |
 | Tiefe | 112 mm |
 | Höhe | 37 mm |
Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84713000 |
Energie | Netzteiltyp | Externer AC-Adapter |
 | Anzahl von Stromversorgungseinheiten | 1 |
 | Netzteil Ausgangsspannung | 12 - 24 V |