Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HellermannTyton Schrumpfschlauch-Set ShrinKit 321 u-Basic 380-03005


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Warmschrumpfschlauch-Set 3:1, dünnwandig, diverse Farben
Warmschrumpfschlauch-Set 3:1, dünnwandig, diverse Farben
Warmschrumpfschlauch-Set 3:1, dünnwandig, diverse Farben
Warmschrumpfschlauch-Set 3:1, dünnwandig, diverse Farben
Warmschrumpfschlauch-Set 3:1, dünnwandig, diverse Farben
Warmschrumpfschlauch-Set 3:1, dünnwandig, diverse Farben
Artikel-Nr.:
     615-R033741
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     380-03005
EAN/GTIN:
     04031026325804
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
Sortierkasten
Sortimentbox
Sortimentkasten
HellermannTyton Schrumpfschlauch-Set ShrinKit 321 u-Basic 380-03005 Schrumpfrate 3:1,
Weitere Informationen:
Sonstiges
Inhalt
177 Teile
Herstellerfarbe
Blau
Blau (BLUE LINE)
Gelb
Grün
Schwarz
Weiß
Material
Polyolefin (strahlenvernetzt)
Schrumpfschlauch-Besonderheiten
dünnwandig
selbstverlöschend
Schrumpfrate
3:1
Herst.-Teilenr.
380-03005
Typ (Hersteller-Typ)
ShrinKit 321 Universal Basic-PO-X-MIX
Schrumpftemperatur (min.)
+90 °C
RoHS-konform
Ja
Temperatur (max.)
+135 °C
Temperatur (min.)
-55 °C
Produkt-Art
Schrumpfschlauch ohne Kleber
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 25,85*
€ 33,82*
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 25,92*
€ 33,82*
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 27,82*
€ 37,29*
1
pro Stück
€ 4,98*
ab € 28,99*
€ 37,47*
18 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 29,01*
€ 37,60*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 33,82*
€ 40,25
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 32,95*
€ 39,21
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 32,92*
€ 39,17
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 29,87*
€ 35,55
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 29,18*
€ 34,72
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 28,61*
€ 34,05
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 25,85*
€ 30,76
pro Packung
1 Packung enthält 177 Stück (ab € 0,14605* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
391-90010
€ 155,47*
Zubehör
HellermannTyton
518-05025
€ 119,86*
Zubehör
HellermannTyton
391-00110
€ 230,81*
Zubehör
HellermannTyton
550-14010
€ 25,58*
Zubehör
HellermannTyton
901-10387
€ 120,03*
Zubehör
RS Pro
233487
€ 0,2039*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.