Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OSRAM DULUX® L LUMILUX® 55 W/840 2G11


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Osram DULUX Leuchtstofflampe 55 W 2G11 Kaltweiße
Osram DULUX Leuchtstofflampe 55 W 2G11 Kaltweiße
Artikel-Nr.:
     CFYXG-18537
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4050300295879
EAN/GTIN:
     04050300295879
Suchbegriffe:
2G11 Leuchtmittel
2G11 Sockel
Leuchtmittel 2G11
Sockel 2G11
KLLni, mit 4pol. Stecksockel 2G11 zum Betrieb am EVG/KVG. Produkteigenschaften: Kurze und kompakte Stecksockellampe in 2-Rohr-Technik. Einseitiger 4-Stift-Stecksockel 2G11. Dimmbar (1…100 % mit QUICKTRONIC® QTi DALI/DIM). Guter Farbwiedergabeindex. Produktvorteile: Weniger als halb so lang wie stabförmige Leuchtstofflampen. Anwendungsgebiete: Büros, öffentliche Einrichtungen. Geschäfte. Supermärkte und Warenhäuser. Hotels, Restaurants. Industrie. Technische Ausstattung: Betrieb mit handelsüblichen Vorschaltgeräten und Startern. Geeignet für den Betrieb an elektronischen und konventionellen Vorschaltgeräten.
Weitere Informationen:
Sonstiges
Lampenleistung
55 W
Lichtstrom
4320 lm
Sockel
2G11 (4-pins)
Farbwiedergabeindex CRI
80-89
Farbtemperatur
4000 K
Durchmesser
17.5 mm
Lichtfarbe nach EN 12464-1
neutralweiß 3300 bis 5300 K
Lichtfarbe
840
Gesamtlänge
538.00 mm
Amalgamtechnologie
true
Geeignet für EVG
true
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden
58.00 kWh
Mittlere Nennlebensdauer
20000 h
Lampenbezeichnung
T5
Gefahrstoff
NONE
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 10,02*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.