Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
CEE-Steckdose
>
CEE Wanddose
>
Artikel
MENNEKES 1341 Elektro-Draht-Anschluss
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CFYXG-18391
Hersteller:
MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
1341
EAN/GTIN:
04015394210061
Suchbegriffe:
CEE Wanddose
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
schraubenlose Feder-Klemm-Technik
- Befestigung von außen
Weitere Informationen:
Sonstiges
Höhe
72.5 mm
Länge
160 mm
Farbe
blau
Breite
72.5 mm
Nennspannung
230 V
Schutzart
IP44
Besonderheiten
schraublose Anschlussklemmen
Nennstrom
16 A
Adern
3
Polzahl
3
Herstellerfarbe
Blau
Anschluss A
Schraubenlose Klemme
Anschluss B
CEE-Cara-Kupplung
Normen
Spannung nach EN60309-2
Produkt-Art
CEE Wandsteckdose
... >
Bürobedarf
>
Product Content
>
Produktkatalog
Weitere Suchbegriffe:
CEE-Steckdosen
,
cee wanddose 16a
,
cee wanddose
,
cee-steckdose 3-polig
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 12,68*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,45*
€ 14,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,31*
€ 14,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,85*
€ 14,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,84*
€ 12,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
32 CEE Wanddose 32A5P 6H400V TwinCONTACT
MENNEKES Elektrotechnik
32
€ 10,83*
Ähnlich
MENNEKES 1346 Elektrischer Steckdosenkoppler 32 A 3
MENNEKES Elektrotechnik
1346
€ 83,98*
Ähnlich
MENNEKES 31 Steckdose CEE 7/3 Rot
MENNEKES Elektrotechnik
31
€ 8,31*
Ähnlich
Wandsteckdose Quick-Connect 16A 3p 230V 6h, IP44
Bals Elektrotechnik
11895
€ 10,47*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.