Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OKS1010/1-1L OKS 1010/1035/1050 - Silikonöl, 1 l Dose


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     CFYXG-18131
Hersteller:
     OKS
Herst.-Nr.:
     1121720447
EAN/GTIN:
     04038127301706
Suchbegriffe:
Silikonöl
Trennmittel
trennmittel
Temperaturbereich: -55 bis +200 °C Einsatzbereich: Gleitmittel gegen geräuscherzeugendes Reiben von Kunststoffen, Elastomeren und Metallen mit und untereinander, verhindert das Anhaften, z.B. von Kleb- und Dichtstoffüberschüssen oder Wasserbenetzung, Trennmittel bei Gieß-, Spritzguss-, Blasform- und Extrudiervorgängen von Kunststoffen und Elastomeren. Schmierung von Schneidkanten in Papier-, Karton-, Furnier-, und Textilien verarbeitenden Geräte. Für leichtes Einziehen von Kunststoff- und Gummiprofilen, z.B. im Türen- und Fensterbau. Typen OKS 1010/2 und OKS 1035/1 sind auch für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie geeignet. Eigenschaften: Hohe Wirksamkeit durch ausgeprägte Oberflächenbenetzung und Bildung extrem dünner Schmierfilme. Trennende Wirkung mit antistatischen Eigenschaften, vielseitiger Einsatz zum dauerhaften Schmieren, Schützen, Pflegen und Imprägnieren. Neutrales Verhalten gegenüber Kunststoffen und Elastomeren, beständig gegen Wasser und Witterungseinflüsse. Zulassungen (nur Typen OKS 1010/2 und OKS 1035/1): NSF H1 (OKS 1010/2: Reg. 135921, OKS 1035/1: Reg. 154506)
Weitere Informationen:
Sonstiges
Dichte
0,96 - 0,97 g/ml
eClass51
23060101
eClass61
23060101
eClass71
23060101
Einsatztemperaturbereich
-50°C bis +200°C
Farbe
farblos
Gebindebezeichnung
Dose
Inhalt
1
Inhaltseinheit
l
Kurzbezeichnung
Silikonöl, 100 cSt
Viskosität
100 mm²/s
GHS
none
UNSPSC131
15121520
Gefahrstoff
none
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 41,49*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,428*
€ 50,489
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,108*
€ 50,109
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,628*
€ 47,157
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,338*
€ 44,432
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,538*
€ 43,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,018*
€ 39,291
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
OKS
1194810235
€ 84,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.