Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Poly Headset Blackwire 8225-M binaural USB-C ANC Teams


Menge:  Stück  
Produktinformationen
POLY Blackwire 8225 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Büro/Callcenter USB Typ-C Schwarz
POLY Blackwire 8225 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Büro/Callcenter USB Typ-C Schwarz
POLY Blackwire 8225 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Büro/Callcenter USB Typ-C Schwarz
POLY Blackwire 8225 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Büro/Callcenter USB Typ-C Schwarz
Artikel-Nr.:
     CFYXG-1787
Hersteller:
     Poly
Herst.-Nr.:
     214409-01
EAN/GTIN:
     00017229168503
Suchbegriffe:
Computer-Headset
Headset
Headsets
PC Headset
Genießen Sie außergewöhnliche Audio Performance auch in lautstarken Umgebungen mit dem Blackwire 8225 Headset. Das Noise Cancelling Mikrofon mit Accoustic Fence Technologie lässt Nebengeräusche außen vor und sorgt für eine klare Übertragung des Gesprächs.

Highlights
  • Außergewöhnliche Audio Performance
  • Noise Cancelling Mikrofon mit Accoustic Fence Technologie
  • Fortgeschrittenes Hybrid Active Noise Canceling mit 3 verschiedenen Einstellungsmöglichkeiten
  • Komplett einstellbares Headset und 180 Grad schwenkbare Speaker
  • Geringes Gewicht und weiche Kunstleder-Ohrpolster bieten Tragekomfort für den ganzen Tag
  • Microsoft Teams Button für den direkten Zugang


  • SoundGuard DIGITAL akustische Limitierung für Töne über 118 dBA
  • Zwei LED Indikatoren zeigen Online/In Call Status Call Controls:
  • Anruf annehmen/beenden, Stummschaltung, Volume Up/Down
  • ANC: Aus, Mittel und Hoch
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
186 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85183000
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Lieferumfang
Anzahl
1
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Ohraufliegend
Akustisches System
Geschlossen
Kopfhörerfrequenz
20 - 20000 Hz
Impedanz
32 Ohm
Kopfhörer-Empfindlichkeit
84 dB
Treibereinheit
32 mm
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Kopfband
Empfohlene Nutzung
Büro/Callcenter
Produktfarbe
Schwarz
Headset-Typ
Binaural
Operationsschlüssel
Lautstärke +, Lautsärke -
Lautstärkeregler
Knopf
Typ Steuereinheit
SCR-Steuereinheit
Steuerung
Tasten
Kabellänge
2.2 m
Kabelfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
USB Anschluss
Ja
USB-Anschlusstyp
USB Typ-C
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Boom
Mikrofon-Frequenz
100 - 10000 Hz
Mikrofon-Empfindlichkeit
-35 dB
Mikrofon-Geräuschunterdrückung
Ja
Mikrofon Stummschaltung
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 116,37*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,37*
€ 138,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,26*
€ 137,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,23*
€ 127,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,16*
€ 122,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,43*
€ 106,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.