Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURAVIT 0067390000 WC-Sitz D-CODE mit Absenkautomatik weiß weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Duravit 0067390000 Toilettensitz Weiß
Duravit 0067390000 Toilettensitz Weiß
Artikel-Nr.:
     CFYXG-17843
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     0067390000
EAN/GTIN:
     04021534350672
Suchbegriffe:
Klobrille
Klodeckel
Klosettsitz
Toiletten-Brille
Duravit WC-Sitz D-CODE mit Absenkautomatik weiß Scharniere Kunststoff Weitere technische Eigenschaften: · Antibakterielle Behandlung: Nein · Diebstahlssicherung: Nein · Durchgehende Scharnierwelle: Nein · Für die Montage von oben: Nein · Material Scharnierblätter: Kunststoff · Material Scharnierfuß/Ros
Weitere Informationen:
Sonstiges
eClassID
12128005301
HerstellerNr
67390000
Werksnummer
6000405701
Länge netto mm
470,00
Breite netto mm
390,00
Höhe netto mm
55,00
Gewicht netto Kg
2,620000
Gewicht brutto Kg
2,620000
BildInfo
Abbildung ähnlich
Farbe
weiß
Produktart
Duravit WC-Sitz D-CODE
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 82,81*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,81*
€ 98,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,00*
€ 97,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,85*
€ 92,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,55*
€ 88,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,35*
€ 76,58
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Duravit
1001770000
€ 9,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.