Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multicopy Kopierpapier 2100005145 DIN A3 weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     1682-110743501
Hersteller:
     Multicopy
Herst.-Nr.:
     2100005145
EAN/GTIN:
     07318826570748
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier
Multicopy Original läuft exzellent in allen Bürogeräten sowohl in Farbe als auch in schwarzweiß und ist alterungsbeständig nach Norm ISO 9706. Jedes Blatt besticht durch seine repräsentative Weiße und die angenehme Haptik. Das Papier hat das ColorLok Label · welches lebendige Farben · tiefere Schwarztöne und schnelleres Trocknen garantiert.
Weitere Informationen:
Verschiedenes
Kennzeichnung
ISO 14001, ISO 9706
Farbkategorie
Weiß
Media
Mediengrößen
A3 (297 x 420 mm)
Medientyp
Normalpapier
Drucktechnologie
Tintenstrahl, Laser
Mediengewicht
80 g/m²
Medienfarbe
Weiß
Merkmale
ColorLok-Technologie
Enthaltene Menge
120 Blatt
Umweltschutzstandards
PEFC-zertifiziert
Ja
FSC-zertifiziert
Ja
EU-Öko-Label
Ja
Völlig chlorfrei
Ja
Nordic Swan Umweltzeichen
Ja
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
57
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 8,58*
€ 12,63*
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 8,37*
€ 12,64*
1 Tag
194
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 8,95*
€ 13,17*
8 Tage
194
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 10,07*
€ 14,65*
1
pro Paket
€ 4,30*
ab € 12,14*
€ 17,58*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,63*
€ 15,03
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,38*
€ 14,73
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,47*
€ 13,65
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,18*
€ 13,30
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,15*
€ 13,27
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,58*
€ 10,21
pro Packung
1 Packung enthält 500 Blätter (ab € 0,01716* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Papyrus
88046505
€ 4,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.