Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pagette WC-Sitz 795570102 FAMILIA weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pagette WC-Sitz 795570102 FAMILIA weiß
Pagette WC-Sitz 795570102 FAMILIA weiß
Pagette WC-Sitz 795570102 FAMILIA weiß
Artikel-Nr.:
     CFYXG-16899
Hersteller:
     Hamberger Sanitary
Herst.-Nr.:
     795570102
EAN/GTIN:
     04040034011043
Suchbegriffe:
Klobrille
Klodeckel
Klosettsitz
Toiletten-Brille
Pagette WC-Sitz FAMILIA m De int Kindersitz u Absenkauto we aus Duroplast Urea 131,5, Demontage durch ?Klick-Off? Funktion, 4-Puffer-Auflage, übergreifendes Deckeldesign, abnehmbare ?Klick-o-matik?, integrierte Absenkautomatik, Edelstahl-Steckbefestigung von oben, universelle Passfähigkeit
Weitere Informationen:
Sonstiges
eClassID
12155010601
HerstellerNr
795570102
Werksnummer
6000537070
Länge netto mm
68,00
Breite netto mm
456,00
Höhe netto mm
1,00
Gewicht netto Kg
0,010000
Gewicht brutto Kg
3,060000
Ursprungsland
DE
BildInfo
Abbildung ähnlich
Farbe
weiß
Produktart
WC-Sitz
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 71,58*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,58*
€ 85,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,66*
€ 84,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,16*
€ 79,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,66*
€ 78,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,24*
€ 65,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.