Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Velcro Doppelseitig - Haken und Schlaufen Klettband, 20mm x 25m, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     337-25.16.5519
Hersteller:
     Velcro
Herst.-Nr.:
     VEL-EC60354
EAN/GTIN:
     05030610603549
Suchbegriffe:
Haken- und Flauschband
Haken- und Schlaufenband
Klettband
Klettstreifen
Breite = 20mm
Länge = 25m
Hakentyp = Doppelseitig - Haken und Schlaufen
Farbe = Weiß
Funktionen = Klebstoff
Weitere Informationen:
Sonstiges
Hersteller
Velcro
Produktgruppe
Klettbänder / Kabelbinder
Produkttyp
Klettband selbstklebend
Farbe
weiß
Länge
25 m
Breite
20 mm
Gewicht
638 g
Verpackungshöhe
70 mm
Verpackungsbreite
280 mm
Verpackungstiefe
280 mm
Paketgewicht
0.76 kg
Bruttogewicht
0,76
Aktuelle Katalogausgabe
24.1
Aktuelle Katalogseite
0
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
pro Stück
Frei Haus
ab € 27,75*
€ 36,64*
25 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 32,35*
€ 42,75*
pro Packung
€ 4,00*
ab € 31,32*
€ 42,75*
1 Tag
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 46,60*
€ 61,80*
pro Stück
€ 6,90*
ab € 50,48*
€ 65,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,64*
€ 43,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,61*
€ 43,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,06*
€ 41,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,27*
€ 40,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,60*
€ 38,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,75*
€ 33,02
pro Stück
1 Stück enthält 25 Meter (ab € 1,11* pro Meter)
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.