Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Master Lock 8392EURDPRO Kette Schwarz Zahlenschloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MASTER LOCK 8392EURDPRO Kabelschloss Schwarz 0,9 m
MASTER LOCK 8392EURDPRO Kabelschloss Schwarz 0,9 m
MASTER LOCK 8392EURDPRO Kabelschloss Schwarz 0,9 m
Artikel-Nr.:
     CFYXG-16832
Hersteller:
     Master Lock
Herst.-Nr.:
     P21509
EAN/GTIN:
     03520190929426
Suchbegriffe:
Fahrradkette
Fahrradschloss
Kettenschloss
Schloss-Ketten
Master Lock 8392EURDPRO Kette Schwarz Zahlenschloss

Master Lock Ketten aus gehärt. Stahl 8mm 8392EURDPRO

Master Lock Kette aus gehärt. Stahl 8 mm

Ausstattung:
Kettenlänge: 90 cm
Kette aus gehärtetem Stahl widersteht Schneidwerkzeugen, Sägen und Aufbruchversuchen
Nylonabdeckung schützt vor Kratzern
Schlüsselloser Komfort mit 4-stelliger, individuell einstellbarer, sicherer Zahlenkombination.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz · Kabellänge (Details): 90 cm · Verschluss-Typ: Zahlenschloss · Weitere technische Daten: Material: Stahl

Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
0.9 m
Kabeldurchmesser
8 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Beste Verwendung
Fahrrad, Universal
Schloss Art
Code
Material
Stahl
Beschichten
Vinyl
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 19,28*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,28*
€ 22,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,02*
€ 22,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,06*
€ 21,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,22*
€ 20,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,66*
€ 19,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,68*
€ 16,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.