Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BALLISTOL 21828 Universalöl 400 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ballistol 21810 Allzweck-Schmierstoff 400 ml Aerosol-Spray
Ballistol 21810 Allzweck-Schmierstoff 400 ml Aerosol-Spray
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     CFYXG-16690
Hersteller:
     BALLISTOL
Herst.-Nr.:
     21828
EAN/GTIN:
     04017777218282
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Korrosionsschutzöl
Kriechöl
Multi-Öl
Lederpflege
Universalöl 400 ml Spraydose BALLISTOL bewährtes Spezialmittel seit 120 Jahren für Industrie, Handwerk, Landwirtschaft und Haushalt · pflegt, schützt und schmiert alle Materialien aus Metall, ölbeständigem Kunststoff, Gummi, Leder und Holz · reinigt, kriecht, konserviert, regeneriert, schützt vor Korrosion und Rost · verharzt nicht, löst Fette, Teer, Schmutz, Klebstoffreste, sowie andere ungeeignete Öle, neutralisiert schwache Säuren · lebensmittelecht, besonders hautverträglich, medizinisch rein, biologisch abbaubar · dermatologisch mit "Sehr Gut" getestet · PTFE- und silikonfrei · passender Pumpsprüher für die Kanisterware Art.-Nr. 4000 354 507
Weitere Informationen:
Sonstiges
eClassID
30021609
HerstellerNr
21828
Werksnummer
4000354504
Länge netto mm
240,00
Breite netto mm
70,00
Höhe netto mm
70,00
Gewicht netto Kg
0,420000
Gewicht brutto Kg
0,430000
Ursprungsland
DE
BildInfo
Abbildung ähnlich
Groesse
400 ml
Produktart
Universalöl

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 7,36*
  
Preis gilt ab 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
ab 6 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 18 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
ab 60 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 120 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BALLISTOL
21353
€ 5,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.