Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Caramba 70 6006643 Multifunktionsspray 400 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Caramba
Caramba
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     CFYXG-15964
Hersteller:
     Caramba Chemie
Herst.-Nr.:
     6006643
EAN/GTIN:
     04009076006646
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Korrosionsschutzöl
Kriechöl
Multi-Öl
Multifunktionsspray
Caramba 70 6006643 Multifunktionsspray 400 ml

Multifunktionsöl

Der Helfer für alle Fälle - das Caramba 70 Multifunktionsöl für alle Einsatzgebiete
Für ungezählte Aufgaben im Haushalt, im Garten, in der Werkstatt, im Betrieb, bei Auto und Motorrad. Rostlöser: Enormes Kriechvermögen. Lockert festgerostete oder korrodierte Schrauben, Muttern, Gelenke, Scharniere, Schalter und löst festsitzende Mechanik aller Art. Schmiermittel: Schmiert und pflegt, macht bewegliche Teile wieder leichtgängig. Ideal für Werkzeuge, Schlösser, Gewinde, Scharniere, Gelenke, Federn. Gut geeignet für die Waffenpflege. Kontaktspray: Bildet einen feuchtigkeitsabweisenden Schutzfilm auf Zündverteilern und Kabeln von Auto-, Motorrad-, Rasenmäher- und Bootsmotoren sowie anderen elektrischen Anlagen. Verdrängt Nässe von Metalloberflächen und sorgt bei nässebedingten Zündproblemen schnell wieder für Kontakt. Korrosionsschutz: Auf Chromteilen, Werkzeugen, Maschinen, Fahrrädern und Motorrädern beu
Weitere Informationen:
Sonstiges
Inhalt
400 ml
Gebinde
Spraydose
Marke
CARAMBA
Druckgaspackungen
ja
Gefahrgut - Bezeichnung
Druckgaspackungen
Gefahrgut - Klassifizierungscode
5F
Gefahrgut - Tunnelbeschränkungscode
D
Gefahrstoff - Lagerklasse
2B
REACH - Gefahrstoff
ja
REACH - H-Sätze
H222 - Extrem entzündbares Aerosol.
H229 - Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung berste
Gefahrgut - Beförderungskategorie
2
Gefahrgut - Gefahrzettel
2.1
Gefahrgut - UN-Nummer
UN1950
REACH - Flammpunkt °C
-71
REACH - UFI-Nummer
QCU0-J0QF-U00C-WV66
Faktor
3
Gefahrgut - Klasse
2
Gefahrgut - N.A.G Komponenten
Aerosole
REACH - Gefahrenpiktogramm
GHS02
Hochentzündlich
ja
REACH - Signalwörter
Gefahr
REACH - WGK (Wassergefährdungsklassen)
WGK 1
VERORDNUNGWERT
Gefahr
VERORDNUNGNAME
REACH - Signalwörter

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die besten Konditionen aller 24 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 4,63*
  
Preis gilt ab 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 6 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.