|  |
 |
| Artikel-Nr.: CFYXG-15837 Herst.-Nr.: 49660 EAN/GTIN: 05032227496606 |
| | |
|
|  |  |
 | Universalöl, 49660, WD-40 Universalöl, 200 ml, Mehrzweck-Smart-Strohhalm. WD-40 ist silikon-, harz- und PTFE-frei. Es unterwandert Rostschichten, löst festsitzende mechanische Bauteile und festgefressene Fahrzeug- und Maschinenteile. Entfernt hartnäckigen Schmutz, beseitigt Feuchtigkeit von elektrischen Kontakten und verhindert Kriechströme. Weitere Informationen: Sonstiges | Anwendung | Korrosionsschutz |  | Ausführung | Multifunktionsöl |  | Behälter | Dose |  | Inhalt | 200 ml |  | Viskosität | flüssig |  | Ursprungsland | IT |  | Gewicht | 0.237 kg |  | SVHC frei | Ja |  | RoHS konform | Ja |  | Gefahrenhinweis | H222 Extrem entzündbares Aerosol. |  |  | H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. |  |  | H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. |  | Sicherheitshinweis | P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. |  |  | P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. |  |  | P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. |  |  | P211 Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. |  |  | P251 Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. |  |  | P261 Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden. |  |  | P271 Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. |  |  | P301+P310 BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/…/anrufen. |  |  | P312 Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/… anrufen. |  |  | P331 KEIN Erbrechen herbeiführen. |  |  | P405 Unter Verschluss aufbewahren. |  |  | P410+P412 Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen über 50 °C/122 °F aussetzen. |  |  | P501 Inhalt/Behälter ... zuführen. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Kontaktreiniger, Kontaktreinigungsöl, Kontaktspray, Steckverbinderreiniger, Korrosionsschutzöl, Kriechöl, Multi-Öl, Multifunktionsspray, Multispray, Rostlöser, Multireiniger, Reinigungsschaum, Reinigungsspray, Schaumreiniger, Schnellreiniger, Sprühreiniger, Vielzweckspray, Beschlagspray, Schließzylinder-Pflegespray, Schließzylinderpflegespray, Schlosspflegespray, Universalöl, kontaktspray wd 40, kontaktreiniger, rostlöser spray |
|  |  |
| |