Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SONAX 04744000 Multifunktionsspray SX90 PLUS 400 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
sonax SX90 plus m. EasySpray 474400, 400ml
sonax SX90 plus m. EasySpray 474400, 400ml
sonax SX90 plus m. EasySpray 474400, 400ml
sonax SX90 plus m. EasySpray 474400, 400ml
sonax SX90 plus m. EasySpray 474400, 400ml
sonax SX90 plus m. EasySpray 474400, 400ml
sonax SX90 plus m. EasySpray 474400, 400ml
sonax SX90 plus m. EasySpray 474400, 400ml
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     CFYXG-15147
Hersteller:
     Sonax
Herst.-Nr.:
     04744000
EAN/GTIN:
     04064700474406
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Korrosionsschutzöl
Kriechöl
Multi-Öl
Multifunktionsspray
Multifunktionsspray SX90 PLUS 400ml Spraydose m.Easyspray SONAX löst festgerostete oder festsitzende Teile (z.B. Muttern, Schrauben und Schalter) und schützt vor erneuter Korrosion · macht Schlösser, Schließzylinder, Rollen, Federn und Metallführungen leichtgängig · beseitigt Quietsch- und Knarrgeräusche · schützt, schmiert und konserviert empfindliche Teile von Elektrowerkzeugen und Motoren · auch zur Reinigung und Pflege von feinmechanischen Geräten und Maschinen einsetzbar · eignet sich als Kontaktspray für Zündanlagen, verdrängt Feuchtigkeit, hält elektronische Kontakte sauber und verhindert Kriechströme · löst und entfernt Teer, Klebstoffreste und Preisetiketten
Weitere Informationen:
Sonstiges
Inhalt
400 ml
Gebinde
Spraydose mit Easyspray
Marke
SONAX
Faktor
3
Gefahrgut - Klassifizierungscode
5F
Gefahrgut - Tunnelbeschränkungscode
D
Gefahrstoff - Lagerklasse
2B
REACH - Gefahrstoff
ja
ChemVOCFabV - VOC-Gehalt (g/Gebinde) für Lieferungen in die
157.00
Druckgaspackungen
ja
Gefahrgut - Bezeichnung
Druckgaspackungen
Gefahrgut - Klasse
2
Gefahrgut - N.A.G Komponenten
Aerosole
REACH - Gefahrenpiktogramm
GHS02
DetergV - relevant
ja
Gefahrgut - Beförderungskategorie
2
Gefahrgut - Gefahrzettel
2.1
REACH - H-Sätze
H222 - Extrem entzündbares Aerosol.
H229 - Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung berste
REACH - UFI-Nummer
D960-405A-Y00C-4A3Y
REACH - WGK (Wassergefährdungsklassen)
WGK 1
Gefahrgut - UN-Nummer
UN1950
Hochentzündlich
ja
REACH - Signalwörter
Gefahr
VERORDNUNGWERT
Gefahr
VERORDNUNGNAME
REACH - Signalwörter

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 5,09*
  
Preis gilt ab 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 6 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.