Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tork Abfallbehälter B1 563008 / 50L / Elevation Design / schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tork Abfallbehälter B1 563008 / 50L / Elevation Design / schwarz
Tork Abfallbehälter B1 563008 / 50L / Elevation Design / schwarz
Tork Abfallbehälter B1 563008 / 50L / Elevation Design / schwarz
Tork Abfallbehälter B1 563008 / 50L / Elevation Design / schwarz
Tork Abfallbehälter B1 563008 / 50L / Elevation Design / schwarz
Tork Abfallbehälter B1 563008 / 50L / Elevation Design / schwarz
Tork Abfallbehälter B1 563008 / 50L / Elevation Design / schwarz
Artikel-Nr.:
     CFYXG-14473
Hersteller:
     Tork
Herst.-Nr.:
     563008
EAN/GTIN:
     07322540349436
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner

Der Tork Abfallbehälter 50 Liter im Elevation Design eignet sich für viele verschiedene Arten von Waschräumen. Er kann flexibel und je nach Bedarf an der Wand oder auf dem Boden montiert werden. Tork Elevation Spender zeichnen sich durch ein modernes, funktionales Design aus, das bei Gästen einen guten Eindruck macht.

  • Das B1 Abfallbehältersystem von Tork überzeugt durch Stabilität und modernes, funktionales Elevation Design und hinterlässt bei Gästen einen sehr guten, hygienischen Eindruck
  • Mit 50L Fassungsvolumen, 38,9 cm Breite, 28,9 cm Tiefe und 62,9 cm Höhe eignet sich der Tork Abfalleimer für viele verschiedene Arten von Waschräumen, z.B. in Büros oder Restaurants
  • Problemlose Wartung & flexible Montage: der WC Eimer lässt sich leicht reinigen und kann wahlweise an der Wand oder am Boden stabil und sicher befestigt werden
  • Kunststoff Abfalleimer von Tork mit breiter Öffnung für hygienische und sichere Entsorgung von Abfällen / Als separates Zubehör kann ein Deckel erworben werden, für ein noch sichereres Abfallsystem
  • Lieferumfang: 1x Abfallbehälter 50l von Tork in schwarz für Tork B1 Abfallsäcke / 62.9 cm hoch, 38.9 cm breit und 28.9 cm tief
Weitere Informationen:
Sonstiges
Marke
Tork
Entsorgungsmittel
Abfallbehälter
Einsatzort
Innenbereich
Sammeleinheiten
1 Stück
Höhe
629 mm
Breite
389 mm
Tiefe
289 mm
Aufstellung/Montage
Wandmontage
Deckel
nein
Innenbehälter
nein
Material Korpus
Polyethylen
Farbe Korpus
schwarz
Tretmechanik
nein
fahrbar
nein
Form
rund
stapelbar
nein
Gewicht
5.2 kg
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 98,51*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,51*
€ 117,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,51*
€ 116,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,98*
€ 110,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,63*
€ 109,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,60*
€ 87,58
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tork
205638
€ 28,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.