|  |
 |
| Artikel-Nr.: CFYXG-13489 Herst.-Nr.: 4645000000 EAN/GTIN: 04001068606766 |
| | |
|
|  |  |
 | Zur schnellen Entkalkung von Heißwassergeräten, Kaffeemaschinen, Edelstahltöpfen und Fliesen geeignet. Lebensmittelsicher, löst schnell und schonend Kalk aus allen wasserführenden Haushaltsgeräten. Mit Zitronensäure und Farbindikator, kann bis zum Farbwechsel von Rot auf Gelb bei gleicher Wirksamkeit mehrfach verwendet werden. Verlängert bei regelmäßiger Anwendung die Lebensdauer der Geräte. Nicht auf säureempfindlichen Oberflächen anwenden. Je nach Verkalkungsgrad 5-10%ig mit kaltem Wasser verdünnen und einwirken lassen. Genaue Dosierungsangaben siehe Etikett. Bei starker Verkalkung Vorgang wiederholen. Nach der Entkalkung gründlich 2-3 mal mit Wasser nachspülen. Weitere Informationen: Sonstiges | GHS | GHS07 |  | GHSSIGNAL | A |  | Gefahrenhinweis(e) | H315: Verursacht Hautreizungen. |  |  | H319: Verursacht schwere Augenreizung. |  | Inhalt | 1 L |  | Gefahrstoff | GHS07 |  |  | A |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |