|  |
 |
| Artikel-Nr.: CFYXG-13262 Herst.-Nr.: C31METALGLAN EAN/GTIN: 08595611701870 |
| |
|
|  |  |
 | Eine WLAN-Verbindung ist komfortabel. Möchten Sie aber eine Leistung ohne Kompromisse, dann ist die Kabelverbindung über einen Gigabit-Ethernet-Port das Beste. Dieser ist leider bei den modernen Notebooks nicht dabei. Dieser Adapter erweitert Ihr Notebook, Tablet oder Ihren PC mit neuem USB-C oder Thunderbolt 3 Konnektor um einen Gigabit Ethernet Port für einen einfachen Zugang ins 10/100/1000 Mbps Netzwerk. Sie profitieren von der schnellen Internetverbindung ohne Unterbrechung.
Der Adapter benötigt keine externe Stromversorgung und unterstützt eine breite Skala von Betriebssystemen von Windows über Mac OS bis zu Linux. Die Ethernet-Netzverbindung kann auch unter Android verwendet werden. Diese Funktion muss aber bereits vom Hersteller im Android-Gerät verankert sein. Ob die Ethernet-Netzverbindung unterstützt wird, können Sie unter Netzwerkeinstellungen – andere Netzwerke – Ethernet überprüfen.
Der Adapter ist für die Verwendung mit MacBook Pro 2016, MacBook 2015, Chromebook Pixel 2015, Acer Switch Alpha 12, Dell XPS 13, HP EliteBook Folio G1, ASUS UX390UAK und anderen Geräten mit USB-C Konnektor geeignet. Dieser Konnektor hat viele Vorteile – er ist klein und symmetrisch, was ein einfaches Verbinden ermöglicht, da Sie nicht auf das Drehen des Konnektors achten müssen. Mehr über den USB-C erfahren Sie hier. Weitere Informationen: Sonstiges | Produkttyp | LAN-Adapter |  | Anschluss 1: | USB-C |  | Anschluss 2: | RJ45 10/100/1000Mbit |  | Konnektivität: | Thunderbolt 3, USB-C |  | Betriebssysteme: | Android, ChromeOS, iPadOS, Linux, Windows |  | Höhe: | 17 mm |  | Breite: | 23 mm |  | Tiefe: | 61 mm |  | Gewicht: | 35 g |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |