Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Petec 97620 SILIKOND. MATIC, GRAU, 200ML


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Petec 97620 SILIKOND. MATIC, GRAU, 200ML
Petec 97620 SILIKOND. MATIC, GRAU, 200ML
Petec 97620 SILIKOND. MATIC, GRAU, 200ML
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     CFYXG-11744
Hersteller:
     Petec
Herst.-Nr.:
     97620
EAN/GTIN:
     04013558976204
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Benzinkanisterersatzdichtung
Ersatzdichtung Benzinkanister
Hochtemperatur-Silikon
Dichtung Steuergehäusedeckel KFZ
Einkomponentiges, dauerelastisches Silikon für Anwendungen in temperaturbelasteten Bereichen. Die Alternative zu herkömmlichen Feststoffdichtungen! ersetzt Feststoffdichtungen dichtet dauerhaft ab dauerelastisch formstabil überbrückt große Dichtspalten füllt Zwischenräume, Rautiefen und Unregelmäßigkeiten kein Setzen der Dichtung  kein Verlust an Klemmkraft UV-beständig, klimaresistent beständig gegen Wasser, Salzwasser, Kühlflüssigkeit, Öl sowie viele Chemikalien und bedingt gegen Kraftstoff Einsatzbereich: Dichtet Metallteile (Aluminium, Guss, Stahl u. v. m.), Kunststoffe, Glas, Keramik und Holz ab, z. B. Ölwannen, Getriebeölwannen, Getriebegehäuse, Differentialabdichtungen, Wasser- und Ölpumpen, Thermostatgehäuse, Antriebsachsabdeckungen, Ventildeckel, Stirnraddeckel, Steuergehäusedeckel, Batteriekästen, Scheinwerfer, Rückleuchten, Schutzgehäuse, u.v.m. Abdichten auch ohne Demontage.   Dichtet Metallteile (Aluminium, Guss, Stahl u. v. m.), Kunststoffe, Glas, Keramik und Holz ab, z. B. Ölwannen, Getriebeölwannen, Getriebegehäuse, Differentialabdichtungen, Wasser- und Ölpumpen, Thermostatgehäuse, Antriebsachsabdeckungen, Ventildeckel, Stirnraddeckel, Steuergehäusedeckel, Batteriekästen, Scheinwerfer, Rückleuchten, Schutzgehäuse, u.v.m. Abdichten auch ohne Demontage (anwendungsabhängig). Verarbeitungstemperatur: +5°C bis +35°C. Alte Dichtstoffe entfernen, die Dichtflächen mit PETEC Multi Cleaner (Art.-Nr. 82100 oder 82200) gründlich reinigen und entfetten. Die gewünschte Schichtdicke gleichmäßig und einseitig auftragen (auch um Bohrungen oder Gewinde) und die zu dichtenden Teile umgehend zusammenfügen. Aufgrund der Vielzahl von Anwendungen, Materialien und sonstigen Einflussfaktoren ist ein Eigenversuch und eine Eignungsprüfung erforderlich. Beständigkeitsliste, Sicherheits- und Technisches Datenblatt beachten! (Download der PETEC-Datenblätter unter www.petec.de) Eine Dichtung, viele Anwendungen, jede Form kann nachgestellt werden, schnelle Inbetriebnahme nach ca. 60 Minuten.
Weitere Informationen:
Sonstiges
HerstellerNr
97620
Werksnummer
97620
Länge netto mm
65,00
Breite netto mm
65,00
Höhe netto mm
285,00
Gewicht netto Kg
0,244000
Gewicht brutto Kg
0,244000
BildInfo
Abbildung ähnlich
Farbe
Grau

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 14,78*
  
Preis gilt ab 12 Stück
1 Stück enthält 0,2 Liter (ab € 57,70* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,04*
€ 34,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,80*
€ 34,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,82*
€ 33,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,54*
€ 31,58
pro Stück
ab 12 Stück
€ 14,78*
€ 17,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,97*
€ 16,62
pro Stück
ab 24 Stück
€ 13,75*
€ 16,36
pro Stück
ab 60 Stück
€ 13,53*
€ 16,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,54*
€ 13,73
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Petec
97920
€ 14,39*
Ähnlich
Petec
97680
€ 8,37*
Ähnlich
Petec
97880
€ 8,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.