Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SpanSet Automatik-Zurrsystem 0,75


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Automatik Zurrsystem 0,75
Automatik Zurrsystem 0,75
Automatik Zurrsystem 0,75
Artikel-Nr.:
     CFYXG-11513
Hersteller:
     SpanSet
Herst.-Nr.:
     4053569828048
EAN/GTIN:
     04053569828048
Suchbegriffe:
Ratschenzurrgurt
Sicherungsgurte
Spanngurte
Umreifungsgurt
Automatik-Zurrsystem • Einziehbare Zurrung, 2-teilig
Weitere Informationen:
Sonstiges
Länge
3
Breite
50
Teilanzahl
2
Zurrgurtlänge
3 m
Hakenausführung
Spitzhaken
zul. Zugkraft im geraden Zug
750 daN
Gurtbreite
50 mm
Farbe
grün
Herstellerartikelnummer
D68563
Herstellername
Span-Set GmbH&Co. KG
Markenname
SpanSet
Ursprungsland
VR China
Weitere Suchbegriffe: Zurrgurt, Zurrgurte, ratschenzurrgurt
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 25,57*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,57*
€ 30,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,43*
€ 30,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,35*
€ 28,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,81*
€ 27,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,08*
€ 26,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,00*
€ 26,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,93*
€ 26,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,60*
€ 22,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.