Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Rund um den Schreibtisch
>
Schreibtischausstattung
>
Zettelbox
>
Haftnotizspender
>
Haftnotiz
>
Artikel
Soennecken 5812 Klebezettel Rechteck Gelb 100 Blätter Selbstklebend
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CFYXG-11028
Hersteller:
Soennecken
Herst.-Nr.:
5812
EAN/GTIN:
04003630101815
Suchbegriffe:
Haftnotiz
Haftnotizblock
Haftnotizen
Haftnotizpapier
Haftnotizblöcke
Selbsthaftend und rückstandsfrei ablösbar, in unterschiedlichen Größen und für jeden Bedarf.
Weitere Informationen:
Sonstiges
Produkttyp
Haftnotizen
Farbe
Gelb
Breite
125 mm
Höhe
75 mm
Papierstärke
70 g/m²
Blattanzahl
100 Blatt
... >
Bürobedarf
>
Product Content
>
Produktkatalog
Weitere Suchbegriffe:
Haftnotizwürfel
,
Haftzettel
,
Klebezettel
,
Memoblock
,
Notizzettel
,
Zettelkasteneinlagen
,
Zettelklotz
,
haftnotiz
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 0,45*
1 Stück enthält 100 Blätter (ab € 0,0043* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 12 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Post-It 655-CY Klebezettel Rechteck Gelb 100 Blätter Selbstklebend
3M
655CY
€ 1,935*
Ähnlich
Soennecken 5814 Klebezettel Rechteck Gelb 100 Blätter Selbstklebend
Soennecken
5814
€ 0,43*
Ähnlich
Info Haftnotiz 5155-01 125x75mm 100Bl. gelb
UPM Raflatac
5155-01
€ 0,96*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.