Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALLNET RP-4-MCA5V Computer-Gehäuse Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ALLNET RP-4-MCA5V Computer-Gehäuse Schwarz
ALLNET RP-4-MCA5V Computer-Gehäuse Schwarz
ALLNET RP-4-MCA5V Computer-Gehäuse Schwarz
ALLNET RP-4-MCA5V Computer-Gehäuse Schwarz
Artikel-Nr.:
     CFYXG-10953
Hersteller:
     ALLNET
Herst.-Nr.:
     RP-4-MCA5V
EAN/GTIN:
     04038816195562
Suchbegriffe:
Einplatinencomputer
Einplatinenrechner
Einplatinencomputer Gehäuse
Einplatinencomputer Zubehör
Die Version des Raspberry Pi® 4B benötigt mehr Kühlung und besitzt auch zwei Micro-HDMI-Anschlüsse. Entsprechend sind die konzipierten Gehäuse für den Raspberry Pi® 3B nicht mehr kompatibel. Das ALLNET Raspberry Pi® 4 Aluminium Gehäuse wurde speziell für die passive Kühlung über das Gehäuse entwickelt und kann unter Standardbedingung die abgegebene Wärme des RP4, ohne aktive Unterstützung, an die Umgebung abgeben. Für besondere Umgebungen und zusätzliche Kühlleistung gibt es zwei aktive Kühler. Die Lüfter werden an Pin4(rot) und Pin6(schwarz) angeschlossen. Eigenschaften: - Speziell für den Raspberry Pi® 4 Model B entwickeltes Schutzgehäuse mit aktiv/passiver Kühlung - Sehr hochwertiges Aluminium Gehäuse mit Kühlrippen und vergrößerter Oberfläche - Der Gehäusedeckel bietet die Aufnahme für 2x 20x20mm Lüfter - Die Lüfter verhindern eine Überhitzung des Raspberry Pi®4 durch hohe Umgebungstemperaturen - Das Gehäuse besitzt Öffnungen für alle Anschlüsse wie Strom, Video, Audio, USB, LAN, microSD Karte und GPIO, Kamera CSI und Display DSI
Weitere Informationen:
Design
Typ
PC
Produktfarbe
Schwarz
Material
Aluminium
Gewicht und Abmessungen
Breite
60 mm
Tiefe
910 mm
Höhe
31.5 mm
Kühlung
Gebläsegeschwindigkeit
1000 - 1000 RPM
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 16,36*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,36*
€ 19,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,27*
€ 19,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,99*
€ 19,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,63*
€ 18,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,88*
€ 17,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.