Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seagate Exos 10E2400 ST2400MM0129


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seagate Enterprise ST2400MM0129 Interne Festplatte 2,4 TB 10000 RPM 2.5" SAS
Seagate Enterprise ST2400MM0129 Interne Festplatte 2,4 TB 10000 RPM 2.5" SAS
Artikel-Nr.:
     CFYXG-10757
Hersteller:
     Seagate
Herst.-Nr.:
     ST2400MM0129
EAN/GTIN:
     08719706009522
Suchbegriffe:
Hybrid Festplatte
SSHD
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
Seagate Exos 10E2400 ST2400MM0129 - Hybrid-Festplatte - 2.4 TB (16 GB Flash) - intern - 2.5" SFF (6.4 cm SFF) - SAS 12Gb/s - 10000 rpm - Puffer: 256 MB
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Kapazität
2400 GB
HDD Geschwindigkeit
10000 RPM
HDD Größe
2.5 "
Schnittstelle
SAS
Typ
HDD
Übertragungsrate HDD Schnittstelle
12 Gbit/s
Durchschnittliche Wartezeit
2.9 ms
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717050
Gewicht und Abmessungen
Breite
70.1 mm
Höhe
15 mm
Tiefe
100.45 mm
Gewicht
230 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Vibrationen in Betrieb
0.5 G
Vibrationen außer Betrieb
3 G
Stoßfestigkeit in Betrieb
40 G
Stoßfestigkeit außer Betrieb
100 G
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
8.5 W
Energieverbrauch (idle)
4.8 W
Arbeitsspannung
5 V
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 197,76*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,76*
€ 235,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,03*
€ 228,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,44*
€ 226,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,48*
€ 225,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,92*
€ 209,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.