Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Reinigung
>
Reinigungschemie
>
Sanitärreinigung
>
Beckensteine
>
Artikel
Beckensteine blau 1 kg Uripur
Menge:
Dose
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CFYXG-10627
Hersteller:
Uripur
Herst.-Nr.:
40811
EAN/GTIN:
04100370400809
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Beckensteine
Urinsteine
WC-Tabs
beckensteine
Beckensteine blau 1 kg Uripur
Beseitigt schlechte Gerüche, verhindert Kalkablagerungen
Artikeldetails:
Lieferumfang: 1 kg Dose
Weitere Informationen:
Sonstiges
Gefahrstoff
GHS07
Inselzuschlag
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 12,00 Euro pro Paket.
GHSSIGNAL
A
Gefahrstoff
A
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
... >
Bürobedarf
>
Product Content
>
Produktkatalog
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 9,89*
1 Dose enthält 1 Kilogramm (ab € 6,70* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Dose
€ 9,89*
€ 11,77
pro Dose
ab 2 Dosen
€ 9,83*
€ 11,70
pro Dose
ab 5 Dosen
€ 9,37*
€ 11,15
pro Dose
ab 10 Dosen
€ 9,35*
€ 11,13
pro Dose
ab 20 Dosen
€ 8,97*
€ 10,67
pro Dose
ab 3000 Dosen
€ 6,70*
€ 7,97
pro Dose
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
NIEDEX Alkohol-Frische-Reiniger 10 Liter Duftreiniger
Niedex
N-201
€ 29,79*
Ähnlich
NIEDEX Glasreiniger sprühfertig 1 Liter
Niedex
N-400-1
€ 3,61*
Ähnlich
NIEDEX Glasreiniger sprühfertig 10 Liter
Niedex
N-400
€ 22,57*
Ähnlich
NIEDEX Rohrreiniger flüssig 1 Liter
Niedex
N-196
€ 8,07*
Ähnlich
NIEDEX Rohrreiniger Pulver 1 kg
Niedex
N-195
€ 6,56*
Ähnlich
NIEDEX Scheibenreiniger mit Frostschutz 1 Liter für KFZ bis -60°C
Niedex
N-401-1
€ 4,80*
Ähnlich
NIEDEX Scheibenreiniger mit Frostschutz 10 Liter für KFZ bis -60°C
Niedex
N-401
€ 29,82*
Ähnlich
NIEDEX Wachs - Kehrspäne rot 25 kg
Niedex
N-710
€ 38,70*
Ähnlich
NIEDEX WC-Reiniger 10 Liter
Niedex
N-300
€ 20,55*
Ähnlich
NIEDEX Öl - Kehrspäne grün 25 kg
Niedex
N-700
€ 38,77*
Ähnlich
WC-Duftspüler Citro (Pack a 4 Stück)
Niedex
3012-C
€ 0,7125*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.