Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OMRON ELECTRONIC COMPONENTS SS-10GL2 MIKROSCHALTER,ROLLENSCHARNIER 10A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Omron Mikroschalter Rollenhebel-Betätiger Lötanschluss, 10,1 A @ 250 V ac, SPDT IP 40 0,49 N -25°C - +85°C
Artikel-Nr.:
     CFYXG-10078
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     SS-10GL2
EAN/GTIN:
     04099889211122
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
Ausschalter
Kontaktkonfiguration: SPDT
  • DC-Kontaktspannung, nom.: -
  • AC-Kontaktspannung, nom.: 250 VAC
  • Mikroschaltertyp: Schnappschalter
  • Produktpalette: SS
  • Kontaktstrom, max.: 10.1 A
  • Betätigungskraft, max.: 1.47 N
  • Schalteranschlüsse: Lötanschluss
  • Mikroschalter-Betätiger: Hebel
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Informationen:
    Sonstiges
    Stromstärke
    10.1 A
    Spannung
    250 V
    Schutzart
    IP 40
    Inhalt
    1 St.
    Engineering Part No
    SS10GL2
    Engineering Series No
    SSN
    Marke
    Omron
    Anschluss (Bauelemente)
    Lötöse
    Verpackungsart (Bauteile)
    Bag
    Betätigungsart
    Metallhebel gerade
    Typ (Hersteller-Typ)
    SS-10GL-2
    Schaltstrom (max.)
    10.1 A
    Schaltspannung
    14 V/DC
    RoHS-konform
    Ja
    Produkt-Art
    Mikroschalter
    Zertifizierungen
    RoHS
    Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 2,71*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,71*
    € 3,22
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 2,60*
    € 3,09
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,47*
    € 2,94
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,31*
    € 2,75
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,21*
    € 2,63
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,12*
    € 2,52
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 1,69*
    € 2,01
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.