Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PEROCID ECO Kanister 10 Liter


Menge:  Kanister  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
PEROCID ECO Kanister 10 Liter
PEROCID ECO Kanister 10 Liter
PEROCID ECO Kanister 10 Liter
PEROCID ECO Kanister 10 Liter
PEROCID ECO Kanister 10 Liter
ArtikelLogo
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     CERMA-36917
Hersteller:
     DR.SCHNELL
Herst.-Nr.:
     36917
EAN/GTIN:
     4008439369176
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Entkalker
Entkalkungsmittel
Entkalkungstabletten
Kalkentferner

Produktuntertitel
Ökologischer Kalklöser

Einsatzbereich
PEROCID ECO ist anwendbar auf allen säurebeständigen Oberflächen wie Edelstahl, Chrom, Porzellan, Fliesen, farbechtem Kunststoff und Glas in allen Lebensmittel verarbeitenden Bereichen wie Küchen, Bäckereien, Metzgereien, Schlachtereien etc.

Produkteigenschaften
  • Hervorragendes Kalklösevermögen
  • Frei von Duft- und Farbstoffen
  • Erfüllt die Forderungen des LFGB
  • Wirksam ohne Mechanik
  • HACCP-Bescheinigung vorhanden
  • Frei von Essigsäure
  • Frei von Phosphor- und Salzsäure

Anwendungsanleitung
PEROCID ECO in Abhängigkeit vom Schmutzaufkommen dosieren. Zur Reinigung großer Flächen 0,25 % (10ml auf 4 Liter Wasser) mit Wasser verdünnen und Oberflächen damit behandeln, mit klarem Wasser nacharbeiten. Bei hartnäckigen Verkalkungen höher dosieren, gegebenenfalls unverdünnt anwenden. Anschließend mit klarem Wasser nachwaschen.

Anwendungshinweise
  • Richtige Dosierung spart Kosten und schont die Umwelt.
  • Nicht anwenden auf säureempfindlichen Oberflächen.
  • Nicht anwenden auf Emaille, das nicht der DIN-Norm entspricht.
  • Nicht anwenden auf beschädigten Chromarmaturen, Nickel- und Zink-Oberflächen/-Armaturen.
  • Anschließend mit klarem Wasser nachwaschen.
Weitere Informationen:
Länge VK-Einheit:
23,4 cm
Breite VK-Einheit:
19,1 cm
Höhe VK-Einheit:
30 cm
Brutto Gewicht VK-Einheit:
10,8 kg
GHS:
GHS05
H-Sätze:
H314 - Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden
P-Sätze:
P260 | P280 | P301+P330+P331 | P303+P361+P353 | P305+P351+P338 | P310
Ist Gefahrgut:
Ja
Ist Gefahrstoff:
Ja
Ist Medizinprodukt:
Nein
Ist Arzneimittel:
Nein
Ist Biozid:
Nein
GHSSIGNAL:
G

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Kanister
1 Kanister enthält 10 Liter (ab € 4,643* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kanister
€ 64,14*
€ 76,33
pro Kanister
ab 2 Kanister
€ 61,14*
€ 72,76
pro Kanister
ab 5 Kanister
€ 58,08*
€ 69,12
pro Kanister
ab 10 Kanister
€ 56,02*
€ 66,66
pro Kanister
ab 20 Kanister
€ 54,06*
€ 64,33
pro Kanister
ab 3000 Kanister
€ 46,43*
€ 55,25
pro Kanister
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.